Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra Leiterplattenträger Nylon Träger 10mm x 21.5mm, Ø 4mm für PCB-Stärke 1.6mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Essentra Leiterplattenträger Nylon Träger 10mm x 21.5mm, Ø 4mm für PCB-Stärke 1.6mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1026637
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     TCBN-T1-M3-8-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
platinenhalter
Halter-Typ = Trägermm
Höhe = 10mm
PCB-Bohrung = 4mm
PCB-Stärke = 1.6mm
Material = Nylon

Abstandhalter-Kunststoff mit Innengewinde für Snap-In. Kunststoff-Abstandsbolzen mit Innengewinde M3 und einschnappbarem Verriegelungszapfen 4mm Ø
Weitere Informationen:
Halter-Typ:
Trägermm
Höhe:
10mm
PCB-Bohrung:
4mm
PCB-Stärke:
1.6mm
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: 1026637, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplatten Abstandshalter, Bolzen &Zubehör, Leiterplattenhalterungen, Essentra, TCBNT1M3810, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Spacers, Pillars & Supports, PCB Supports
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,95*
€ 8,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,79*
€ 8,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,29*
€ 7,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,57*
€ 6,63
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,99*
€ 5,94
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,00*
€ 4,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.