Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra Polyamid Abstandhalter rund x 3mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Essentra Polyamid Abstandhalter rund x 3mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1026110
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     469.09.03
EAN/GTIN:
     5060641221450
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen kunststoff
abstandsbolzen
Höhe = 3mm
Material = Polyamid
Außendurchmesser = 6mm

Abstandshalter, Kunststoff. Abstandshalter mit durchgängiger Bohrung
Weitere Informationen:
Höhe:
3mm
Material:
Polyamid
Außendurchmesser:
6mm
Weitere Suchbegriffe: 1026110, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplatten Abstandshalter, Bolzen &Zubehör, Leiterplattendistanzstücke, Essentra, 4690903, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Spacers, Pillars & Supports, PCB Spacers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0924* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 15,25*
€ 18,15
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 15,00*
€ 17,85
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 14,36*
€ 17,09
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 13,08*
€ 15,57
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 12,34*
€ 14,68
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 11,29*
€ 13,44
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,24*
€ 11,00
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EA Elektro-Automatik
EA-IF-AB-CAN
ab € 404,38*
Zubehör
EA Elektro-Automatik
EA-IF-AB-CANO
ab € 421,05*
Zubehör
EA Elektro-Automatik
EA-IF-AB-ETH2P
ab € 485,19*
Zubehör
EA Elektro-Automatik
EA-IF-AB-PBUS
ab € 418,67*
Zubehör
EA Elektro-Automatik
EA-IF-AB-RS232
ab € 294,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.