Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra Leiterplattenhalterung Nylon Abstandshalter selbstklebend 19.1mm x 29.3mm, Auflage 17.8 x 17.8mm, Ø 4mm für


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1026104
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     LCBSB-12-01A-RT
EAN/GTIN:
     5059045881421
Suchbegriffe:
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Platinenhalter
Stützbolzen für Leiterplatten
Gesamthöhe = 29.3mm
Höhe = 19.1mm
Unterstützte Maße = 17.8 x 17.8mm
PCB-Bohrung = 4mm
PCB-Stärke = 1.57mm
Material = Nylon
Unterstützte Länge = 17.8mm
Unterstützte Breite = 17.8mm

Selbstklebende Nylondistanzstücke für Leiterplatten. Distanzstücke für Leiterplatten mit selbstklebender Basis (0,8 mm).
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
29.3mm
Höhe:
19.1mm
Unterstützte Maße:
17.8 x 17.8mm
PCB-Bohrung:
4mm
PCB-Stärke:
1.57mm
Material:
Nylon
Unterstützte Länge:
17.8mm
Unterstützte Breite:
17.8mm
Weitere Suchbegriffe: platinenhalter, 1026104, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplatten Abstandshalter, Bolzen &Zubehör, Leiterplattenhalterungen, Essentra, LCBSB1201ART, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Spacers, Pillars & Supports, PCB Supports
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,706* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 12,09*
€ 14,3871
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,05*
€ 14,3395
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,71*
€ 13,9349
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 10,24*
€ 12,1856
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 9,78*
€ 11,6382
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 8,88*
€ 10,5672
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 7,06*
€ 8,4014
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EA Elektro-Automatik
EA-IF-AB-CANO
ab € 419,88*
Zubehör
EA Elektro-Automatik
EA-IF-AB-ETH2P
ab € 487,28*
Zubehör
EA Elektro-Automatik
EA-IF-AB-MBUS2P
ab € 484,07*
Zubehör
EA Elektro-Automatik
EA-IF-AB-PBUS
ab € 419,20*
Zubehör
EA Elektro-Automatik
EA-IF-AB-PNET2P
ab € 486,37*
Zubehör
EA Elektro-Automatik
EA-IF-AB-RS232
ab € 294,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.