Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom VDE PH1 PHILLIPS® Isolierter Schraubendreher, 210 mm / Klinge 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1025507
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     ATPB1X100TVE
EAN/GTIN:
     3662424020841
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Schraubendreher Typ = Isolierter Schraubendreher
Spitzentyp = PHILLIPS®
Abtriebsgröße = PH1
VDE 1000V zugelassen = Ja
Klingenlänge = 100 mm
Gesamtlänge = 210 mm
Griff-Material = Polymer

NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2. VDE/1000 V-zugelassen. Isolierte Schlitzschraubendreher Facom Slim. Eine Serie von schmalen Schlitzschraubendrehern von Facom. Die 1000-V-Schraubendreher PROTWIST® wurden für Ihre Sicherheit hergestellt, und jeder Schraubendreher wurde einzeln 10 Sekundenlang mit 1000 V getestet. Diese Schraubendreher bieten eine Verkleinerung der Klinge um 27 % im kritischen Arbeitsbereich, um mühelosen Zugang zu tief liegenden Befestigungselementen zu ermöglichen. Eigenschaften und Vorteile. Erhältlich als Schlitz, Pozidriv oder Philips Bis zu 27 % Verkleinerung der Klinge Ergonomisches Zweifachmaterial, beständig gegen Stöße, Abrieb und Chemikalien Geformte Polyamid- und Polyurethanhülse für mehr Festigkeit und einen natürlichen Griff Abgerundete klinge, für 1000 V ummantelt VDE/1000 V-zugelassen. Informationen zu Anwendungen. Ideal für Elektriker, Elektronik und Automobilindustrie
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Isolierter Schraubendreher
Spitzentyp:
PHILLIPS®
Abtriebsgröße:
PH1
VDE 1000V zugelassen:
Ja
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
210 mm
Griff-Material:
Polymer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,16*
€ 17,25*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 11,48*
€ 17,25*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 11,76*
€ 17,33*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 12,93*
€ 18,67*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 13,54*
€ 19,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.