Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom VDE PH1 PHILLIPS® Isolierter Schraubendreher, 210 mm / Klinge 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1025501
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     ATP1X100TVE
EAN/GTIN:
     3662424020803
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Schraubendreher Typ = Isolierter Schraubendreher
Spitzentyp = PHILLIPS®
Abtriebsgröße = PH1
VDE 1000V zugelassen = Ja
Klingenlänge = 100 mm
Gesamtlänge = 210 mm
Griff-Material = Polymer

NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2. VDE/1000 V-zugelassen. Isolierte Schlitzschraubendreher Facom Slim. Eine Serie von schmalen Schlitzschraubendrehern von Facom. Die 1000-V-Schraubendreher PROTWIST® wurden für Ihre Sicherheit hergestellt, und jeder Schraubendreher wurde einzeln 10 Sekundenlang mit 1000 V getestet. Diese Schraubendreher bieten eine Verkleinerung der Klinge um 27 % im kritischen Arbeitsbereich, um mühelosen Zugang zu tief liegenden Befestigungselementen zu ermöglichen. Eigenschaften und Vorteile. Erhältlich als Schlitz, Pozidriv oder Philips Bis zu 27 % Verkleinerung der Klinge Ergonomisches Zweifachmaterial, beständig gegen Stöße, Abrieb und Chemikalien Geformte Polyamid- und Polyurethanhülse für mehr Festigkeit und einen natürlichen Griff Abgerundete klinge, für 1000 V ummantelt VDE/1000 V-zugelassen. Informationen zu Anwendungen. Ideal für Elektriker, Elektronik und Automobilindustrie
Weitere Informationen:
Schraubendreher Typ:
Isolierter Schraubendreher
Spitzentyp:
PHILLIPS®
Abtriebsgröße:
PH1
VDE 1000V zugelassen:
Ja
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
210 mm
Griff-Material:
Polymer
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, schraubendreher ph1x100mm, pozidriv vde schraubendreher, phillips-vde-schraubendreher ph1, 1025501, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Facom, ATP1X100TVE, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,19*
€ 13,23*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,66*
€ 13,23*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,96*
€ 13,30*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 9,80*
€ 14,25*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,75*
€ 23,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.