Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raaco Assorter 55 4x8-10 Kleinteilebox, Polypropylen Blau, 10 Fächer, 57mm x 338mm x 261mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Raaco Assorter 55 4x8-10 Kleinteilebox, Polypropylen Blau, 10 Fächer, 57mm x 338mm x 261mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1013451
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     138871
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Anzahl von Fächern = 10
Höhe = 57mm
Breite = 338mm
Tiefe = 261mm
Material = Polypropylen
Farbe = Blau
Modellnummer = Assorter 55 4x8-10

Raaco Carrylite KofferDas blaue Raaco Carrylite Gehäuse hat eine Tiefe von 265 mm, eine Breite von 338 mm und eine Höhe von 57 mm und 10 Fächer. Er besteht aus Polypropylen. Er verfügt über einen transparenten LID zur einfachen Identifizierung des Inhalts. Er ist ideal für die Aufbewahrung von Muttern, Unterlegscheiben, Schrauben und Kleinteilen.Eigenschaften und VorteileSchiebeschlösser Starke Scharniere
Weitere Informationen:
Anzahl von Fächern:
10
Höhe:
57mm
Breite:
338mm
Tiefe:
261mm
Material:
Polypropylen
Farbe:
Blau
Modellnummer:
Assorter 55 4x8-10
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, klarsicht-magazin raaco, klarsicht-magazin, 1013451, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Aufbewahrung und Regale, Sortimentkästen, Raaco, 138871, Access, Storage & Material Handling, Storage & Shelving, Compartment Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.