Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Operationsverstärker Präzision SMD SOIC, einzeln typ. 3 V, 5 V, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Operationsverstärker Präzision SMD SOIC, einzeln typ. 3 V, 5 V, 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1003861
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     OPA2350UA
EAN/GTIN:
     5059042277074
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Verstärker-Typ = Präzision
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 V, 5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 38MHz
Flankensteilheit typ. = 22V/µs
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Spannungsverstärkung typ. = 122 dB
Abmessungen = 4.9 x 3.91 x 1.58mm

Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker, Serie OPA, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Präzision
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 V, 5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
38MHz
Flankensteilheit typ.:
22V/µs
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Spannungsverstärkung typ.:
122 dB
Abmessungen:
4.9 x 3.91 x 1.58mm
Weitere Suchbegriffe: Comparator, Komparator, Vergleichs-IC, IC Verstärker, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, ti komparator, comparator, 1003861, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, OPA2350UA, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
75
Frei Haus
ab € 4,52*
€ 5,56*
3
€ 4,00*
ab € 4,24*
€ 6,64*
1 Tag
5
1
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 6,83*
1
€ 5,90*
ab € 3,41*
€ 6,99*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 5,59*
€ 8,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück
Mindestbestellmenge: 75 Stück ( entspricht € 417,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.