Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Operationsverstärker Präzision THT PDIP, einzeln typ. 3 V, 5 V, biplor typ. ±3V, 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Operationsverstärker Präzision THT PDIP, einzeln typ. 3 V, 5 V, biplor typ. ±3V, 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1003812
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLV2252AIP
EAN/GTIN:
     5059042282634
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Verstärker-Typ = Präzision
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Stromversorgungs-Typ = Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 2
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannung einzeln typ. = 3 V, 5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 200kHz
Versorgungsspannung bipolar typ. = ±3V
Flankensteilheit typ. = 0.12V/µs
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Rail to Rail = Rail-to-Rail Output
Länge = 9.81mm

Niederspannungs-LinCMOS-Operationsverstärker, Serie TLV
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Präzision
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Stromversorgungs-Typ:
Dual, Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
2
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannung einzeln typ.:
3 V, 5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
200kHz
Versorgungsspannung bipolar typ.:
±3V
Flankensteilheit typ.:
0.12V/µs
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Rail to Rail:
Rail-to-Rail Output
Länge:
9.81mm
Weitere Suchbegriffe: IC Verstärker, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, comparator, 1003812, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, TLV2252AIP, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,39*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,4878* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 207,36*
€ 246,7584
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 176,28*
€ 209,7732
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 146,72*
€ 174,5968
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 134,96*
€ 160,6024
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 124,39*
€ 148,0241
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.