Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns 3314 1-Gang SMD Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 100kΩ, ±20%, 0.25W, Gullwing, L. 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1001206
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3314G-1-104E
EAN/GTIN:
     5059043898711
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
SMD-Potentiometer
Widerstand max. = 100kΩ
Montageart = Oberflächenmontage
Windungszahl = 1
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.25W
Serie = 3314
Anschlussart = Gullwing
Toleranz = ±20%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Länge = 5mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

250 mW; 4 mm abgedichtet, Serie 3314G – Schlitzschraube. Miniatur (nominal 4 mm, quadratisches Gehäuse) Einfache und schnelle Montage Für Schwalllöten, Aufschmelzlöten (Reflow-Löten) und Handlöten geeignet Ideal für automatische Montage Entspricht EIA- und EIAJ-Normen
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
100kΩ
Montageart:
Oberflächenmontage
Windungszahl:
1
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.25W
Serie:
3314
Anschlussart:
Gullwing
Toleranz:
±20%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Länge:
5mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, smd potentiometer, potentiometer 0,25w, 1001206, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Bourns, 3314G1104E, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,949* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,90*
€ 22,491
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,63*
€ 22,1697
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,34*
€ 19,4446
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,14*
€ 18,0166
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,86*
€ 17,6834
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,91*
€ 14,1729
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,49*
€ 11,2931
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.