| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1000739 Herst.-Nr.: CD74HCT42E EAN/GTIN: 5059042281873 |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = THT Gehäusegröße = PDIP Pinanzahl = 16 Abmessungen = 19.3 x 6.35 x 4.57mm Arbeitsspannnung max. = 5,5 V Betriebstemperatur max. = +125 °C Arbeitsspannnung min. = 4,5 V
Decoder/Multiplexer der 74HCT-Produktfamilie, Texas Instruments. Serie von Decodern, Multiplexern, de-Multiplexern und analogen Schaltern der 74HCT-Produktfamilie von CMOS-Logik-ICs, Texas Instruments. Die Eingänge der 74HCT-Familie sind 74LSTTL-kompatibel, und die Produkte nutzen CMOS-Technologie mit Siliziumgatter, um ähnliche Geschwindigkeiten wie die LSTTL-Familie jedoch mit geringerem Stromverbrauch als integrierte CMOS-Standardschaltkreise zu erreichen. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 4,5 bis 5,5 V Kompatibilität: Eingang TTL, Ausgang CMOS Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | THT | Gehäusegröße: | PDIP | Pinanzahl: | 16 | Abmessungen: | 19.3 x 6.35 x 4.57mm | Arbeitsspannnung max.: | 5,5 V | Betriebstemperatur max.: | +125 °C | Arbeitsspannnung min.: | 4,5 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: HCT-Logik, Decoder, Decoder IC, Analog-Multiplexer, Multiplexer IC, 74hct, 1000739, Halbleiter, Logik ICs, Encoder- und Decoder-ICs, Texas Instruments, CD74HCT42E, Semiconductors, Logic ICs, Encoder & Decoder ICs |
| | |
| |