Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick PAC50, G 1/4 Überdruck Druckschalter, 17 → 30V dc, 0bar → 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sick PAC50, G 1/4 Überdruck Druckschalter, 17 → 30V dc, 0bar → 10 bar
Sick PAC50, G 1/4 Überdruck Druckschalter, 17 → 30V dc, 0bar → 10 bar
Sick PAC50, G 1/4 Überdruck Druckschalter, 17 → 30V dc, 0bar → 10 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1000681
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     PAC50-DGC
EAN/GTIN:
     5059040285637
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Betriebsdruck max. = 10 bar
Betriebsdruck min. = 0bar
Druck Typ = Überdruck
Anschluss = G 1/4-Buchse, M12 5-polig
Geeignete Medien = Luft
Nennspannung = 17 → 30V dc
Anschlussgewinde Größe = 1/4 Zoll, M12
Serie = PAC50
Kontaktfunktionen = Öffner, Schließer
Anschluss - Gewindestandard = G, metrisch
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
IP Schutzart = IP65, IP67
LED-Anzeige = Ja

Druckschalter PAC50. Der Druckschalter SICK PAC50 bietet eine gut ablesbare Übersicht über wichtige Systeminformationen mit einem klaren zweifarbigen Display. Das PAC50 ist einfach zu programmieren und macht die Inbetriebnahme schnell und einfach. Es bietet bis zu 2 Schaltausgänge und einen zusätzlichen Analogausgang in einem robusten Gehäuse. Schaltausgänge können als NPN, PNP oder Push-Pull programmiert werden. Analoge Eingänge erkennen automatisch, ob ein Spannungs- oder Stromsignal erforderlich ist, was die Installation vereinfacht und die Lagerkosten reduziert. Eigenschaften und Vorteile. Integrierter Druckschalter, Sender und Anzeige Klare gleichzeitige Anzeige des angewandten Drucks und der Sollwerte Farbänderung bei Erreichen der Sollwerte 3 große Drucktasten DIN-Schienen- oder Tafelmontage (über Zubehör) Elektrischer Standard-M12-Anschluss PIF-Anschluss oder 2 x G1/4-Zoll-Buchse (1 auf der Rückseite, 1 auf der Unterseite) Schaltausgänge konfigurierbar PNP, NPN, Push-Pull. IO-Link V1.1. Analoge Ausgänge konfigurierbar 4-20 mA/0-10 V Druckbereiche verfügbar: -1 bis 0 bar, -1 bis +1 bar, 0 bis 6 bar, 0-10 bar. Einrichtung und Installation. Die Installation und Einrichtung des PAC50 ist schnell und einfach, ohne dass Werkzeuge für die Programmierung erforderlich sind. Die Montage erfolgt über die integrierte DIN-Schienenhalterung auf der Rückseite oder mit dem Panel- und Wandmontagesatz, der separat erhältlich ist (100682). Die Einrichtung und Inbetriebnahme erfolgt über die drei Tasten auf der Frontplatte. Verwenden Sie die Pfeiltasten, um durch das Menü zu navigieren, und die mittlere Taste, um den gewünschten Parameter auszuwählen. Verwenden Sie dann einfach die Pfeiltasten und stellen Sie den gewünschten Sollwert ein, bevor Sie mit der mittleren Taste speichern. Ihr PAC50 ist jetzt betriebsbereit. Anwendungen. Das PAC50 ist für den Einsatz mit positiven sowohl Druck- als auch Vakuumsystemen in einer Reihe von Anwendungen geeignet, einschließlich pneumatischer Steuerungssysteme, Vakuumgreifern und Zylinderdruckregelung.
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
0bar
Druck Typ:
Überdruck
Anschluss:
G 1/4-Buchse, M12 5-polig
Geeignete Medien:
Luft
Nennspannung:
17 → 30V dc
Anschlussgewinde Größe:
1/4 Zoll, M12
Serie:
PAC50
Kontaktfunktionen:
Öffner, Schließer
Anschluss - Gewindestandard:
G, metrisch
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
IP Schutzart:
IP65, IP67
LED-Anzeige:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, druckluftschalter 10bar, druckluftschalter, sick drucksensor, 1000681, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, Sick, PAC50DGC, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Switches
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 130,96*
€ 159,84*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 134,06*
€ 163,37*
Frei Haus
ab € 136,57*
€ 166,43*
Lager 108
Frei Haus
ab € 135,22*
€ 169,99*
Frei Haus
ab € 142,22*
€ 173,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,99*
€ 202,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,10*
€ 200,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,03*
€ 189,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,02*
€ 177,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,22*
€ 160,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 13,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.