Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 50W graues Gehäuse - warmweiß V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 50W graues Gehäuse - warmweiß V2
Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 50W graues Gehäuse - warmweiß V2
Artikel-Nr.:
     1085-98479
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-TOM00263
EAN/GTIN:
     4038816980038
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler

Mit Notstromfunktion (ab 80V ca.20% Helligkeit) und reversiblen Überhitzungsschutz dimmbar (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer) Einscheibensicherheitsglas rostfreier Edelstahl Montagebügel IP65 geeignetes Außenkabel H05RNF Mit Notstromfunktion und Überhitzungsschutz Betriebsspannung: > AC 207-253V/50-60Hz LED: 50Watt Highpower Chip Abstrahlwinkel: 120° Lumen: 6250lm Effizienz: 125lm/W Warmweiß: 3300K ±150 CRI: >80 dimmbar: ja (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer) Gehäuse: Alu Spritzguss in grau Frontglas: Einscheibensicherheitsglas (ESG) Arbeitstemperatur: -25°C bis +55°C Schutzklasse: IP65 (Strahlwasserfest) Gewicht: 3,3Kg Abmessungen: (l*b*h) 150*290*240mm Energieeffizienzklasse: A++ kWh/1000h: 50

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
32
€ 6,00*
ab € 50,57*
€ 67,04*
3 Tage
32
€ 8,00*
ab € 50,54*
€ 67,04*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.