Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1085-95194 Herst.-Nr.: ALL-VPN20 EAN/GTIN: 4038816001115 |
| | |
|
| | |
| Highlights: - Der MIPS64 Prozessor sorgt für einen bidirektionalen Datendurchsatz von bis zu 100 Mbps
- Dual-WAN Eingänge für Load-Balancing
- bis zu 20IPSec VPN Verbindungen gleichzeitig
- Bereitstellung vonbis zu 10PPTPVPN-Verbindungen
- Anleitungen vorhanden für Windows / Android / iOS
Der ALLNET ALL- VPN20 ist ein VPN Firewall Router für kleine und mittlere Unternehmen. Über zwei WAN Ports lassen sich zwei beliebige Breitbandanschlüsse in Kombination, wie ADSL2+, VDSL, SDSL, etc. über einen Router vereinen. Die Loadbalancing Funktionalität liefert einen Lastausgleich nach Sitzungen, Diensten oder IP-Adressen und sorgt für eine Optimierung der Bandbreitennutzung. Durch die integrierte Hardware-NAT Beschleunigung kommt es zu einer zusätzlichen Leistungssteigerung. Der ALL-VPN20 ist für Netzwerke mit bis zu 50 Usern geeignet. VLAN Konfiguration ist auf einem WAN Port möglich. Der ALLNET ALL-VPN20 verfügt über eine leistungsstarke Statefull Inspection Firewall und unterstützt als VPN Server die VPN-Protokolle IPSec und PPTP. Die Konfiguration erfolgt über eine leichtverständliche GUI-Management-Schnittstelle, über die das gesamte Netzwerk einfach administriert werden kann.Highspeed & High Efficiency - Der MIPS64 Prozessor sorgt für einen bidirektionalen Datendurchsatz von bis zu 100 Mbps
- 30.000 gleichzeitige Sessions
- Ausreichend Leistung für Netzwerke mit bis zu 50 PCs
- Zweiter WAN Port für Loadbalancing oder DMZ
Multi WAN und Auto Line-Backup - Multi WAN Architektur
- 3 Loadbalancing Modi: Session-based, IP-based und Strategy Routing
- Auto Line-Backup sorgt für Ausfallsicherheit bei Ausfall eines ISPs durch automatische Umschaltung aller Sessions auf den noch aktiven Anschluss
IPSec VPN - bis zu 20IPSec VPN Verbindungen gleichzeitig
- DES/3DES/AES Verschlüsselung, MD5/SHA1 Identifikationen und IKE Pre-Shared Key Austausch ( automatisch / manuell)
- Gateway to Gateway (Site to Site) VPN und Gateway to Client VPN (IPSec Client Software optional)
- VPN Heartbeat
PPTP VPN - Bereitstellung von bis zu 10 PPTP VPN-Verbindungen
- Status der PPTP VPN-Verbindungen
- Windows2000/XP Embedded PPTP Client kompatibel
QoS Bandbreitenmanagement - Intelligentes Quality of Service mit dynamischem Bandbreitenmanagement steuert automatisch die Bandbreite für vorrangig zu behandelnde Anwendungen wie Voice over IP, Videostreaming, Online Gaming und vieles mehr
- Zeitgesteuerte Zuteilung von bestimmten Bandbreiten für unterschiedliche Netzwerkumgebungen
- Priorisierung bestimmter Personen, Gruppen und Anwendungen
Leistungsstarke Firewall - 100 Mbit/s Datendurchsatz bei aktivierter Firewall
- Stateful Paket Inspection zur Abwehr vieler Bedrohungen wie Trojaner, Würmer, DOS-Attacken und anderer Arten von Schädlingen
- Applicationsmanagement zur Bereitstellung oder Sperre von Messaging und P2P Anwendungen mit einem Klick und fünf Berechtigungsgruppen
- Zugriffsregeln zur Verwaltung und Kontrolle des Onlineverhaltens der User
- Ausführungskontrolle bestimmter Dateien wie Exe , Flash, JPEG, MP3, PDF, PNG, Rar, Zip und vieles mehr
Technische Daten: Hardware Network Processor MIPS64 Processor Flash 32MB DRAM 128MB Network Interface WAN Port 2 DMZ Port 1 (WAN2/DMZ) LAN Port 4 Performance Session 30,000 NAT Throughput 100Mbps VPN Throughput 3DES/76Mbps Multi-WAN Traffic Control Network Detection & Fail Over • Load Balance Mode Session/Advanced Session/IP WAN Connection DHCP IP Assignment • Fixed IP Assignment • ADSL PPPoE • PPTP • Transparent Bridge • QoS Bandwidth Management Smart QoS • Guarantee & Maximum Bandwidth • Session Control by IP • VPN VPN Tunnel Max 20 IPSec Authentication MD5/SHA1 Encryption DES/3DES/AES VPN Pass-through • NAT Traversal( NATT) • Heart Beat Detection • PPTP VPN Server Max 10 Clients On-line Control Block Java/Cookies/ActiveX/HTTP Proxy • Block QQ MSN Yahoo Messenger • Block File • General Functions Numbers of DHCP Assignable IP 2 Class C PPPoE Server 30 Users One-to-One NAT • DMZ/Virtual Server • Routing Static/RIPI/II Firewall • Access Control • VLAN(Port-Based) • DDNS / DynDNS / No-IP.org • System Administration SNMP( v1, v2) • ORTG Graphic Statistics • Environment Size 130x192x40mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1085 | | | | | | € 6,00* | ab € 120,48* | € 125,70* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 120,48* | € 125,70* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 144,69* | € 150,32* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 252,05* | € 257,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1085 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1085 | | Versand: Lager 1085 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|