Klingel mit Blitz für Ihr Telefon
Für eine optimale Signalisierung jedes Telefonanrufes. Wenn
Sie es wünschen, sind Sie jederzeit erreichbar, egal ob Sie sich
in lauter oder weiträumiger Umgebung befinden, oder ob ein
lautes Telefonklingeln in leiser Umgebung stören würde. Lautes
Klingeln in drei verschiedenen Klangfarben, abschaltbar, sowie
zusätzliche Blitze, ebenfalls abschaltbar, sorgen für individuelle
Anpassung an Ihre Bedürfnisse.
FUNKTION
Elektronischer Tonruf mit akustischer und optischer Signalisierung.
Für Innenräume mit hohem Raumschallpegel sowie für Hörgeschädigte.
Einfachste Montage durch Anschlußschnüre für das
Telefon- und 230 V-Netz.
- hohe Lautstärke
- drei unterschiedliche Klänge einstellbar
- Lautstärke stufenlos regelbar
- eingebautes Netzteil
- hohe Lichtleistung bei indirekter und diffuser Lichtführung
- einstellbar auf Blitz, Akustik, Blitz und Akustik
- Blitzfolge von 3 bis 8 Blitze/ Sek. regelbar
TECHNI
SCHE DATEN
Schnittstellenbedingungen netzseitig (230 V)
Betriebsspannung 230 V/ 50 Hz
Nennstrom 0,4 A (bei Betrieb)
Schnittstellenbedingungen telekomseitig
Betriebsspannung 30? 50 V / 23? 54 Hz
Impedanz 8 kOhm < Z < 29 kOhm
Blitzfolge 3 bis 8 Blitze/ Sek
Blitzenergie max. 20 Ws
Lautstärke > 100 dB (A), gemessen im Kleinhallraum
Anwendungsklasse HUF nach DIN 40 040
Schutzart Klasse II (schutzisoliert)
Gehäusefarbe weiß, Stellglieder grau
BZT-Nr. D 130 148 H
Flash-Bell ZROBEST 601.13.1.51
2
FUNKTION
LEISTUNGSMERKMALE
BESTELLNUMMERN
TECHNISCHE DATEN