Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-14968 Herst.-Nr.: 1-601.13.1.51 EAN/GTIN: 4027639006421 |
| |
|
| | |
| Leistungsmerkmale: - Hohe Lautstärke
- 3 unterschiedliche Klänge einstellbar
- Lautstärke stufenlos regelbar
- Eingebautes Netzteil
- Hohe Lichtleistung bei indirekter und diffuser Lichtführung
- Einstellbar auf Akustik; Blitz; Akustik und Blitz
- Blitzfolge von 3 bis 8 Blitzen/Sek. einstellbar
Technische Daten: - Betriebsspannung: 230V / 50Hz
- Nennstrom: 0,4A (bei Betrieb)
- Betriebsspannung: 30-50 V / 23-54 Hz
- Impedanz: 8 kOhm < Z < 29 kOhm
- Blitzfolge: 3 bis 8 Blitze/Sek.
- Blitzenergie: max. 20Ws
- Lautstärke (gemessen im Kleinhallraum): > 100 dB (A)
- Anwendungsklasse: HUF nach DIN 40040
- Gehäusefarbe: weiß, Stellglieder grau
- BZT-Nr.: D 130 148 H
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 72,27* | € 96,44* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 80,66* | € 107,20* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 82,02* | € 108,63* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 87,70* | € 115,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|