Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shelly · Unterputz · "RGBW2" · Doppelpack · LED Lichtcontroller · WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shelly · Unterputz · "RGBW2" · Doppelpack · LED Lichtcontroller · WLAN
Shelly · Unterputz · "RGBW2" · Doppelpack · LED Lichtcontroller · WLAN
Artikel-Nr.:
     1085-227988
Hersteller:
     Shelly
Herst.-Nr.:
     Shelly_RGBW2_x2
EAN/GTIN:
     3800235264430
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
ly relais
WLAN-gesteuertes Relais für smarte LED-Streifen

Lässt sich wie jeder LED-Controller anschließen.

  • Unterstützt alle 12v oder 24v White, RGB, RGBW LED-Streifen und 12/24v LED-Glühbirnen, mit bis zu 288W kombinierter Leistung.
  • Einfache Steuerung über die Shelly-App sowie über verschiedene Protokolle, Plattformen und Sprachassistenten.
  • Verfügt über einen integrierten Webserver und stellt eine Verbindung zu Ihrem WLAN-Netzwerk her
Die kleinste WLAN-Lösung für alle LED-Streifen

Machen Sie Ihre LED-Streifen in einem einfachen Schritt intelligent. Shelly RGBW2 kann wie jeder LED-Controller angeschlossen werden und ermöglicht es ihnen, RGB+W, 4x einfarbige LED-Streifen oder andere dimmbare LED-Leuchten direkt von Ihrem Mobilgerät aus zu verwalten. Steueren Sie 12-24 VDC, dimmen oder messen Sie die Leistung und wählen Sie aus einer riesigen Palette von RGB-Farben aus. Es ist schnell und einfach einzurichten und lässt sich problemlos hinter einem eingebauten Lichtschalter, einer Steckdose, einem Verteiler oder einem Elektrokasten montieren.

Funktionen

WLAN betrieben:

Verbinden Sie Shelly RGBW2 mit Ihrem WLAN-Netzwerk. Kein HUB erforderlich!

Energieüberwachung:

Shelly RGBW2 gewährleistet die präzise Überwachung des Stromverbrauchs.

Unterstützung von LED-Streifen und -Glühbirnen:

Es unterstützt alle weißen, RGB- oder RGBW-LED-Streifen und -Glühbirnen.

Farbeffekte:

Sorgen Sie für Stimmung, indem sie die Lichter dimmen und zwischen 16 Millionen Farben und einzigartigen Effekten wählen.

Intelligente Zeitpläne:

Legen Sie benutzerdefinierte Zeitpläne basierend auf Ihrem Tagesablauf fest oder folge dem Sonnenaufgang/-untergang und steueren Sie Ihre Beleuchtung entsprechend.

Intelligente Szenarien:

Stellen Sie benutzerdefinierte Szenen ein, indem Sie Shelly RGBW2mit deinen anderen Shelly-Geräten kombinieren.

ANWENDUNGSBEISPIEL

BELEUCHTUNG, DIE SICH DER TAGESZEIT ANPASST:

Verwenden Sie die intelligenten Planungsfunktionen von Shelly RGBW2 und stellen Ihre LED-Streifen so ein, dass er je nach Tageszeit in einer anderen Farbe leuchtet. So können Sie Ihren Tag mit strahlend blauem Licht beginnen, das dem Morgenhimmel ähnelt, und ihn mit feurigem Orange beenden – der Farbe des Sonnenuntergangs. Farbindikatoren können auch verwendet werden, um Sie an unverschlossene Türen, vergessene Geräte oder wichtige Ereignisse zu erinnern.

SCHAFFEN SIE FÜR JEDE GELEGENHEIT DAS RICHTIGE AMBIENTE ZU HAUSE:

Erleben Sie Licht auf ganz neue Art und Weise, indem Sie die Farbe wählen, die zu Ihrer Stimmung oder Aktivität passt. Verwandeln Sie Ihr Zuhause mit Hunderten von Farben, Dimmoptionen und Mustereinstellungen von Shelly RGBW2 in die beste Partylocation, das beste Kino oder den besten Gaming-Raum.

VERWANDLEN SIE IHR WOHNZIMMER AUF BEFEHL IN EINE SPIELHALLE

Lust auf „Spielzeit“? Geben Sie einfach den Befehl „Alexa, schalte Spielzeit ein“ und Alexa spielt das richtige Szenario ab. Shelly bereitet den Raum für eine Spielsitzung vor, indem es die Lampen ausschaltet und die Jalousien herunterfährt. Dann werden die LED-Leuchten und das Surround-Sound-System eingeschaltet. Nehmen Sie bequem Platz und genießen Sie es an!

UNTERSCHRANKBELEUCHTUNG:

Unterschrankbeleuchtung ist entscheidend für die Raumstimmung, vor allem wenn Sie der Koch in der Küche sind. Definieren SIe den einzigartigen Stil und das Ambiente deines Küchenbereichs mit Shelly RGBW2, indem SIe Ihre LED-Streifen intelligent machen. Jetzt können Sie sie in jeder gewünschten Farbe leuchten lassen oder sie auf Ihre bevorzugte Helligkeit dimmen, sogar nur mit Ihrer Stimme.

Volle Kompatibilität:

Shelly-Geräte sind mit Alexa, Google Home, Android und iOS kompatibel. Zusammen mit dem Sprachassistenten können Sie Shelly-Geräte mit Ihrer Stimme steuern!

Technische Daten

ANSCHLUSS Spannungsversorgung AC Nein Nennstrom (Max. Dauerstrom) 12 A Spannungsversorgung DC 12 - 24 V Kanäle 4 Kanäle DC Leistung 12 V pro Kanal 45 W DC Leistung 24 V pro Kanal 90 W DC Leistung 12 V kombinierte Leistung 144 W DC Leistung 24 V kombinierte Leistung 288 W SONDERFUNKTIONEN Überhitzungsschutz Nein Überlastschutz Nein Leistungsmessung Ja Dimmen Ja FUNKTIONEN Farbänderung Ja Vordefinierte Effekte Ja Umgebungstemperatur 0 °C bis + 40 °C Eigenverbrauch des Gerätes < 1 W Intelligentes An/Aus Ja Lokale und Fernsteuerung Ja Sonnenaufgang/-untergang Ja Wochenplan Ja UL-gelistete Option Nein KONNEKTIVITÄT WLAN Ja WLAN Protokoll 802.11 b/g/n WLAN Radiofrequenz 2412 - 2484 MHz WLAN Funksignalleistung 1 mW WLAN Reichweite bis zu 50 m im Freien und bis zu 30 m im Innenbereich (je nach Baumaterial) ABMESSUNGEN Größe 43 mm x 38 mm x 14 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.