Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CommScope Ruckus Wireless AP • WIFI7 • 4x4 • Indoor • 10GbE • R770 • 1 Radio BLE/Zigbee + 1x USB • BeamFlex+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CommScope Ruckus Wireless AP • WIFI7 • 4x4 • Indoor • 10GbE • R770 • 1 Radio BLE/Zigbee + 1x USB • BeamFlex+
CommScope Ruckus Wireless AP • WIFI7 • 4x4 • Indoor • 10GbE • R770 • 1 Radio BLE/Zigbee + 1x USB • BeamFlex+
Artikel-Nr.:
     1085-221825
Hersteller:
     Ruckus Networks
Herst.-Nr.:
     901-R770-WW00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radio
radio
R770Indoor Access Point

Ruckus R770 Wi-Fi 7 Tri-Band Concurrent Wireless Access Point mit 2x2 (2,4GHz) + 4x4 (5GHz) + 2x2 (6GHz) RF-Konfigurationen. Wi-Fi 7 Support in allen drei Frequenzbändern. Das 6-GHz-Band unterstützt den LPI-Modus und den SP-Modus mit AFC. Vollständig rückwärtskompatibel mit Wi-Fi 6E. Kann auch per Software auf 2x2 (2,4GHz) + 4x4 (5GHz) Dual-Band RF-Konfigurationen konfiguriert werden, mit Wi-Fi 7-Unterstützung in beiden Frequenzbändern.

Extrem hohe Dichte

Bietet mit der Ultra-High-Density Technology Suite von RUCKUS® ein herausragendes Endbenutzererlebnis in Stadien, an großen öffentlichen Veranstaltungsorten sowie in Kongresszentren und Vorlesungsräumen.

Konvergenter Access Point

Eliminieren Sie isolierte drahtlose Netzwerke mit einer einheitlichen Plattform, die Wi-Fi durch eine integrierte BLE-/ Zigbee-Frequenz ergänzt – mit der Option andere drahtlose Technologien über den USB-Anschluss zu integrieren.

Multi-Gigabit-Zugangsgeschwindigkeiten

Über den integrierten 10-/5-/2,5-GbE-Ethernet-Anschluss können Sie eine Verbindung zu Multi-Gigabit-Switches herstellen, sodass eine optimierte Multi-Gigabit-Wi-Fi-Leistung gewährleistet ist und Engpässe bei der Backhaul-Kapazität vermieden werden

Zahlreiche Verwaltungsoptionen

Verwalten Sie den Access Point R770 mit in der physischen oder virtuellenSmartZoneund steuern Sie Automatisierungsfunktionenfür eine schnellere Bereitstellung und nahtlose Firmware-Upgrades.

Optimierte Sicherheit

Mit dem neuesten Wi-Fi-Sicherheitsstandard WPA3 sind Sie optimal gegen Msn-in-the-Middle-Angriffe geschützt und profitierenso von größtmöglicher Sicherheit.

Besseres Mesh Networking

Minimieren Sie die Komplexität, indem Sie die SmartMesh-Technologie nutzen, mit der Sie selbstformendeund selbstreparierende Mesh-Netzwerke dynamisch erstellen und so teure Verkabelungen reduzieren können.

Mehr als Wi-Fi

Unterstützen Sie Dienste über Wi-Fi hinaus– mit der IoT-Suite von Ruckus, der Sicherheits- und Onboarding-Software Cloudpath, der Software für die Wi-Fi-Lokalisierung SPoT und der Cloud-Analytics

Technische Daten:
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.544,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.732,57*
€ 2.061,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.718,51*
€ 2.045,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.641,80*
€ 1.953,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.594,97*
€ 1.898,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.544,04*
€ 1.837,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.