Produktparameter:
Farbe: Blau Material: Aluminium+PMMA Switch: Touch control Dimmbar: Stepless dimmbar Batterie: 3600mAh Wattleistung: 3,5W Farbtemperatur: 3000K Warmweiß Ladezeit: ca. 4Stunden Betriebszeit: ca.9Stunden