Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRAGINO · Sensor · LoRa · LoRaWAN Temperatur & Luftfeuchtigkeitssensor · LHT65S-EU868-NE117


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRAGINO · Sensor · LoRa · LoRaWAN Temperatur & Luftfeuchtigkeitssensor · LHT65S-EU868-NE117
DRAGINO · Sensor · LoRa · LoRaWAN Temperatur & Luftfeuchtigkeitssensor · LHT65S-EU868-NE117
Artikel-Nr.:
     1085-215301
Hersteller:
     DRAGINO
Herst.-Nr.:
     LHT65S-EU868-NE117
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte

DRAGINO LHT65S-EU868-NE117Temperatur & Feuchtigkeits Sensor

Überblick

Der Dragino LHT65S-NE117 Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor ist ein LoRaWAN-Sensor mit großer Reichweite. Er verfügt über einen eingebauten Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor und hat einen Anschluss für einen externen Temperatursensor.

Der LHT65S-NE117 ermöglicht es dem Benutzer, Daten zu senden und extrem große Reichweiten zu erreichen. Es bietet Spreizspektralkommunikation mit extrem großer Reichweite und hoher Störfestigkeit bei minimalem Stromverbrauch. Er eignet sich für professionelle drahtlose Sensornetzwerkanwendungen wie Bewässerungssysteme, intelligente Zähler, intelligente Städte, Gebäudeautomatisierung usw.

Der externe Fühler LHT65S-NE117 verwendet den NIST-rückführbaren Temperatursensor TI TMP117A mit einer Genauigkeit von 0,1°C im normalen Temperaturbereich.

Der LHT65S-NE117 verfügt über eine eingebaute nicht aufladbare 2400mAh-Batterie, die bis zu 10 Jahre* verwendet werden kann.

LHT65S-NE117 ist voll kompatibel mit dem LoRaWAN v1.0.3 Class A Protokoll, es kann mit einem Standard LoRaWAN Gateway arbeiten.

LHT65S-NE117 unterstützt die Datalog-Funktion. Es zeichnet die Daten auf, wenn keine Netzabdeckung vorhanden ist, und Benutzer können den Sensorwert später abrufen, um sicherzustellen, dass kein Sensorwert verloren geht.

*Die tatsächliche Batterielebensdauer hängt davon ab, wie oft Daten gesendet werden.

Durch die externe Antenne kann der Sensor bessere Abdeckung erreichen als der LHT65N-NE117.

Eigenschaften

  • LoRaWAN Klasse-A-Protokoll
  • Frequenzbänder: EU868
  • AT-Befehle zum Ändern von Parametern
  • Fernkonfigurationsparameter über LoRaWAN-Downlink
  • Firmware-Upgrade über Programm-Port möglich
  • Eingebauter 2400mAh-Akku für mehr als 10 Jahre Gebrauch.
  • Eingebauter Temperatur- und Feuchtigkeitssensor
  • Optionale externe Sensoren
  • Dreifarbige LED zur Statusanzeige
  • Daten-Logging bei unterbrochener Netzwerkkonnetivität

Applikationen

  • Drahtlose Alarm- und Sicherheitssysteme
  • Haus- und Gebäudeautomation
  • Automatische Zählerablesung
  • Industrielle Überwachung und Kontrolle
  • Langstrecken-Bewässerungssysteme, etc.

Spezifikation

  • Eingebauter Temperatursensor:

    • Auflösung: 0.01 °C

    • Genauigkeitstoleranz: Typ ±0,3 °C

    • Langfristige Abweichung: < 0,02 °C/Jahr

    • Betriebsbereich: -40 ~ 80 °C

  • Eingebauter Luftfeuchtigkeitssensor:

    • Auflösung: 0,04 %RH

    • Genauigkeitstoleranz: Typ ±3 %RH

    • Langfristige Abweichung: < 0,02 °C/Jahr

    • Betriebsbereich: 0 ~ 96 %RH

  • Externer Temperatursensor :

    • Silicagel-Kabel

    • ±0,1 °C (maximal) von -20 °C bis 50 °C

    • ±0,2 °C (maximal) von -40 °C bis 100 °C

    • ±0,3 °C (Höchstwert) von -55 °C bis 150 °C

Lieferumfang

  • 1 x Dragino LHT65S-EU868-NE117Feuchtigkeits und Temperatur Sensor
  • 1 x Temperaturfühler
Weitere Suchbegriffe: feuchtigkeitssensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 58,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.