Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET Switch unmanaged Layer2 8 Port • 8x 1GbE • Lüfterlos • ALL-SG8008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET Switch unmanaged Layer2 8 Port • 8x 1GbE • Lüfterlos • ALL-SG8008
ALLNET Switch unmanaged Layer2 8 Port • 8x 1GbE • Lüfterlos • ALL-SG8008
Artikel-Nr.:
     1085-215278
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-SG8008
EAN/GTIN:
     4038816127815
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
SoHo-Switch
soho-switch 8 port
soho switch
ALLNET Switch unmanaged Layer2 8 Port • 8x 1GbE • Lüfterlos • ALL-SG8008 Highlights:
  • Plug and Play, einfach zu installieren.
  • Übertragungsreichweite bis zu 100 Meter, Geschwindigkeit bis zu 1.000 Mbps.
  • Reduzierung des Stromverbrauchs um 85 %
  • Entspricht den Normen IEEE802.3 und IEEE802.3u.
  • 8x 10/100/1000Mbps Auto-Negotiation RJ45 Ports, fügen Sie bis zu 7 (1 Port für Uplink) Geräte zu einem lokalen Netzwerk hinzu.
  • Unterstützt Auto-MDI/MDIX.
  • Unterstützt IEEE802.3x Flusskontrolle für den Vollduplex-Modus und Backpressure für den Halbduplex-Modus.
  • Unterstützt automatisches Lernen der MAC-Adresse
  • LED-Anzeigen zur Überwachung von Strom, Verbindung und Aktivität.
  • Metallgehäuse, robustes, kompaktes Design

Beschleunigen Sie die Leistung Ihres lokalen kabelgebundenen Netzwerks mit dem 8-Port Business Desktop Gigabit Switch. Dieser unverwaltete Switch bietet acht Gigabit-Ethernet-Ports mit Auto-Sensing-Funktion und Kabelverbindungsgeschwindigkeiten von bis zu 1.000 Mbit/s. Damit können Sie Ihr lokales Netzwerk zu Hause oder im Büro erweitern und große Dateien mit Gigabit-Geschwindigkeit an Server, Laufwerke und Drucker senden. Mit Plug-and-Play-Komfort und Auto-Sensing-Ports, die automatisch die Geschwindigkeit für jedes angeschlossene Gerät optimieren, bietet er eine schnelle und einfache Lösung zur Erweiterung Ihres Büro- oder Heimnetzwerks.

Technical Details:

Model No.

ALL-SG8008

Interface

8x 10/100/1000/Mbps RJ45 Ports AUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIX

Chip

EN8850DH

Switching Capacity

16 Gbps

Housing

Metal Case

Power Input

External Power adapter 5V DC/1A.

LED

Power, 10/100M,1000M, LINK, ACT

Fan

Fanless

Transfer Method

Store and forward

Dimension

Product Size: 126*53*25.6mm. Box Size: 180*80*40mm

Weight

Product Weight: 171.5g Product with Box Weight: 283g

Advanced Functions

Green Technology, saving power up to 85 802.3X Flow Control Back Pressure Auto-Uplink Every Port

Environment

Operating Temperature: 0°C ~ 40°C (32°F~104°F) Storage Temperature: -20°C ~ 70°C (-4°F~158°F) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing. Storage Humidity: 5%~90% non-condensing

Package Contents

8-Port 10/100/1000Mbps Unmanaged Desktop Switch Power Adapter

Weitere Suchbegriffe: business-switch layer 2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
401
€ 8,00*
ab € 15,27*
€ 21,20*
Lager 1085
401
€ 6,00*
ab € 15,31*
€ 21,20*
4 Tage
99
€ 1,00*
ab € 22,38*
€ 31,18*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.