| |
|
| Artikel-Nr.: 1085-215254 Herst.-Nr.: LHT65S-EU868-E3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DRAGINO LHT65S-EU868-E3Temperatur & Feuchtigkeits Sensor Überblick Der Temperatur- und Feuchtigkeitssensor Dragino LHT65S ist ein LoRaWAN-Sensor mit großer Reichweite. Er enthält einen eingebauten SHT20-Temperatur- und Feuchtigkeitssensor und verfügt über einen externen Sensoranschluss zum Anschluss externer Sensoren wie Temperatursensor, Bodenfeuchtesensor, Neigungssensor usw. Mit dem LHT65S können Benutzer Daten senden und extrem große Reichweiten erreichen. Es bietet eine Spread-Spectrum-Kommunikation mit extrem großer Reichweite und hohe Störfestigkeit bei minimalem Stromverbrauch. Es zielt auf professionelle drahtlose Sensornetzanwendungen wie Bewässerungssysteme, intelligente Messtechnik, intelligente Städte, Gebäudeautomatisierung usw. ab. Das LHT65S verfügt über eine eingebaute nicht aufladbare 2400mAh-Batterie, die mehr als 10 Jahre* verwendet werden kann. Der LHT65S ist voll kompatibel mit dem LoRaWAN v1.0.2-Protokoll, es kann mit dem Standard LoRaWAN-Gateway arbeiten. Der LHT65S hat 3200 Datensätze mit Datum und Uhrzeit, die zur weiteren Analyse mit Datum und Uhrzeit abgerufen werden können. Durch die externe Antenne kann der Sensor bessere Abdeckung erreichen als der LHT65N. Eigenschaften - LoRaWAN Klasse-A-Protokoll
- Frequenzbänder: EU868
- AT-Befehle zum Ändern von Parametern
- Fernkonfigurationsparameter über LoRaWAN-Downlink
- Firmware-Upgrade über Programm-Port möglich
- Eingebauter 2400mAh-Akku für mehr als 10 Jahre Gebrauch.
- Eingebauter Temperatur- und Feuchtigkeitssensor
- Optionale externe Sensoren
- Dreifarbige LED zur Statusanzeige
- Daten-Logging bei unterbrochener Netzwerkkonnetivität
Applikationen - Drahtlose Alarm- und Sicherheitssysteme
- Haus- und Gebäudeautomation
- Automatische Zählerablesung
- Industrielle Überwachung und Kontrolle
- Langstrecken-Bewässerungssysteme, etc.
Lieferumfang - 1 x Dragino LHT65N-EU868-E1 Feuchtigkeits und Temperatur Sensor
- 1 x Temperaturfühler
|
| | |
| | | |
| |