Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRAGINO · Sensor · LoRa · LHT-52 LoRaWAN Temperatur- & Luftfeuchtigkeitssensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DRAGINO · Sensor · LoRa · LHT-52 LoRaWAN Temperatur- & Luftfeuchtigkeitssensor
DRAGINO · Sensor · LoRa · LHT-52 LoRaWAN Temperatur- & Luftfeuchtigkeitssensor
Artikel-Nr.:
     1085-210205
Hersteller:
     DRAGINO
Herst.-Nr.:
     LHT52-EU868
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte

DRAGINO LHT52-EU868 Temperatur & Feuchtigkeits Sensor

Überblick

Der Dragino LHT52 Temperatur-& Luftfeuchtigskeitssensor ist einLong Range LoRaWAN Sensor. Er verfügt über einen eingebautenTemperatur-& Luftfeuchtigskeitssensorsowie einenUSB Type-C Sensoranschluss um externe Sensoren wie bspw. einenexternenTemperatursensor anzuschliessen.

Der LHT52 überwacht die Umgebungstemperatur und -luftfeuchtigkeitund sendet diese Werte über das LoRaWAN Protokoll.Er kann in vielen professionellen Bereichen wie bspw.suchas Smart Cities, Gebäudeautomation, Lebenmittelbereich usw. eingesetzt werden. Der LHT52 wird mit 2 x AAA Batterienbetrieben und kann bis eine Batterielaufzeit von mehreren Jahren haben. Sollten die Batterien leer sein können diese einfach getauscht werden

. Der LHT52 mit demLoRaWAN v1.0.3 Protokoll kompatibel und funktioniert mit einem Standard LoRaWAN Gateway. Der Sensor hat eineDatalog-Funktionum sicherzustellen, dass Sensordaten nicht verloren gehen. Die Sensordaten für jeden Uplink werden gespeichert und können von einem LoRaWAN-Server über ein Downlinkkommando geladen werden.

Sollte die Temperatur über ein eingestellten Wert steigen kann der LHT52 Alarm Uplink Pakete in kurzen Zeitintervallen schicken.

Eigenschaften

  • Wandmontagefähig
  • LoRaWAN Klasse-A-Protokoll
  • Frequenzbänder: CN470/EU433/KR920/US915/EU868/AS923/AU915
  • AT-Befehle zum Ändern von Parametern
  • Fernkonfigurationsparameter über LoRaWAN-Downlink
  • Firmware-Upgrade über Programm-Port möglich
  • 2 x AAA LR03 1.5v Betterien (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Eingebauter Temperatur- und Feuchtigkeitssensor
  • Optionale externe Sensoren
  • Dreifarbige LED zur Statusanzeige
  • Datalogging undEmpfang überLoRaWAN
  • Temperaturalarmfunktion
  • Betriebstemperatur: -20 bis 50°C
  • Schutzklasse: IP52
Sensor Spezifikationen:
  • Eingebauter Temperatursensor
    • Messbereich: -20 - 50°C
    • Genauigkeit: +/- 0,3°C
    • Auflösung: 0,01 °C
  • Eingebauter Luftfeuchtigkeitssensor:
    • Messbereich: 0-99,9% RH
    • Genauigkeit: +/- 3%RH (im Bereich zwischen 20 und 80% RH)
    • Auflösung: 0,1% RH
    • Antwortzeit: < 8s

Anwendungsbereiche

  • Drahtlose Alarm- und Sicherheitssysteme
  • Haus- und Gebäudeautomation
  • Industrielle Überwachung und Kontrolle

Lieferumfang

  • 1 x Dragino LHT52-EU868Feuchtigkeits und Temperatur Sensor
Weitere Suchbegriffe: feuchtigkeitssensor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
67
1
€ 6,00*
ab € 21,05*
€ 29,68*
2
€ 6,95*
ab € 22,50*
€ 31,37*
1
€ 8,50*
ab € 29,00*
€ 40,43*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.