Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Switch full managed Layer2+ 10 Port • 8x 2.5 GbE • 2x SFP+ • PoE Budget 240 Watt • 8x PoE at • 19” • Omada • SG3210XHP-M2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link Switch full managed Layer2+ 10 Port • 8x 2.5 GbE • 2x SFP+ • PoE Budget 240 Watt • 8x PoE at • 19” • Omada • SG3210XHP-M2
TP-Link Switch full managed Layer2+ 10 Port • 8x 2.5 GbE • 2x SFP+ • PoE Budget 240 Watt • 8x PoE at • 19” • Omada • SG3210XHP-M2
Artikel-Nr.:
     1085-209688
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     SG3210XHP-M2
EAN/GTIN:
     6935364030797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
tp-link poe switch 8 port
JetStream 8-Port 2.5GBASE-T L2+ Managed PoE+ Switch mit 2 10G-SFP+-Slots
  • 2,5G PoE+ Ports für WiFi 6: 8× 2.5 Gbit/s Ports durchbrechen die Gigabitgrenze und ermöglichen WiFi 6 APs IhrPotential zu entfalten.
  • Überaus schnelleUplinks mitSFP+:2× 10 Gbit/sSFP+-Slots bieten eine hohe Bandbreite und ein Uplink, der dieSwitch-Leistung nicht ausgebremst.
  • 240 W PoE-Budget: 8×802.3at/af-konforme PoE+-Ports mit einer Gesamtleistung von 240 W*.
  • Integriert in der Omada SDN: Zero-Tousch Provisioning (ZTP)**, zentrales Cloud Management und intelligente Netzwerküberwachung.
  • ZentraleVerwaltung: Der Cloudzugriff und die Omada-App bieten einesehr praktische und einfache Verwaltung.
  • Statisches Routing: Hilft bei der Weiterleitung von internen Datenübertragungen für eine effizientere Nutzung der Netzwerkressourcen.
  • Robuste Sicherheitsstrategien: IP-MAC-Port Binding, ACL, Port Security, DoS Defend, Storm control, DHCP Snooping, 802.1X, Radius Authentication und mehr.
  • Optimierungen für Sprach und Video Anwendungen: L2/L3/L4 QoS undIGMP snooping.
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, sfp switch 8 port
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 2,90*
ab € 293,72*
€ 321,59*
Lager 1085
6
€ 6,00*
ab € 293,18*
€ 321,60*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,36*
€ 325,05*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 297,59*
€ 325,44*
€ 6,78*
ab € 297,87*
€ 328,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,60*
€ 382,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,64*
€ 374,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,21*
€ 371,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,18*
€ 348,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.