|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1085-208046 Herst.-Nr.: 115022 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | RAK Wireless WisBlockGPS Kit mit Outdoor Gehäuse Überblick WisBlock Kit 3 wird mit einem GPS-Tracker-Sensor geliefert, der die Bewegung des Sensors erkennt. Einrichtung: Lokalisierungsdaten werden mit einem GPS-Modul erfasst und die Standortinformationen werden an einen LoRaWan®-Server gesendet, wenn der Sensor seinen Standort ändert Anwendung WisBlock Kit 3 ist ein LoRa® -basierter GPS-Tracker. Das WisBlock Kit 3 ist ein GPS-Tracker mit einem Sensor, der eine Standortveränderung für ein bestimmtes Zeitintervall erkennen kann. Verwenden Sie dieses Kit für die Verfolgung und Überwachung von Fracht, Fahrzeugen und Schiffen. Die mit dem GPS-Modul erfassten Lokalisierungsdaten und die Standortinformationen werden an einen LoRaWAN-Server gesendet, wenn der Sensor seinen Standort ändert. Das WisBlock Kit 3 ist in einem robusten Gehäuse untergebracht, das für industrielle IoT-Anwendungen im Freien geeignet ist. Eigenschaften - RAK5005-O
- Einfache Plug'n'Play Steckplätze für WisBlock Core MCU, WisBlock Sensor und andere WisBlock Module
- Kleiner Formfaktor
- Unterstützt 3 verschiedene Stromversorgungsquellen
- Optimiert für Anwendungen mit geringem Stromverbrauch
- I2C, UART, GPIO's und Analogeingang mit Lötkontakten zugänglich
- 2 benutzerdefinierbare LED's
- Reset-Taste
- USB-Fehlersuchanschluss
- 1 Steckplatz für WisBlock Core MCU
- 4 Steckplätze für WisBlock Sensor Sensormodule
- 1 Steckplatz für weitere WisBlock Erweiterungsmodule
- RAK4631
- LoRaWan® 1.0.2 Protokollstapel (unterstützt Klasse A & C)
- Bluetooth Low Energy 5.0 Protokollstapel
- Nordic nRF52840
- Breite Palette von Verbindungen
- Semtech SX1262
- RAK1904
- Verwendung des Beschleunigungssensors ST LIS3DH
- Geringer Stromverbrauch
- Kleiner Formfaktor
- User-selectable scales of ±2g/±4g/±8g/±16g
- Datenerfassungsraten von 1Hz bis 5,3kHz.
- Interner Puffer für 32 Ebenen von 16-Bit-Daten
- RAK1910
- Verwendung des U-Blox MAX-7Q GPS-Moduls
- GNSS-Unterstützung für GPS/QZSS und GLONASS
- Geringer Stromverbrauch
- Kleiner Formfaktor
- Schneller Standortwechsel.
- Hohe Genauigkeit von 2,5 m
- 10Hz Aktualisierungsrate
- 1 m/s Geschwindigkeitsgenauigkeit
- 5 Grad Richtungsgenauigkeit
Lieferumfang - RAK5005-O
- RAK4631
- RAK1904
- RAK1910
- RAKBox-B4
- LoRa-Antenne
- BLE-Antenne
- GPS-Antenne
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |