Professionelles 2-Kanal-Relais mit WLAN-, LAN- und Bluetooth-Anschluss. Geeignet für die Automatisierung von Büro- und Geschäftsräumen mit Fernsteuerung und präzisem Energiemanagement.
- LAN-, WLAN- und Bluetooth-Verbindung
- 2 Ausgänge, je 16 Ampere. Maximale Gesamtleistung des Geräts von 25 Ampere
- Leistungsmessung auf jedem Kanal und freie Datenspeicherung
- Steuerung von Rollläden, Professionelles 2-Kanal-Relais mit WLAN-, LAN- und Bluetooth-Anschluss. Geeignet für die Automatisierung von Büro- und Geschäftsräumen mit Fernsteuerung und präzisem Energiemanagement. Markisen, Toren, Schranken, Schiebetüren, Vorhängen, Garagentoren, bidirektionalen AC-Motoren
WARUM SHELLY PRO 2PM? Smart-Home-Lösung für neue Wohn- und Geschäftsgebäude
Shelly Pro 2PM ist ein einphasiges 2-Kanal-Relais, das bis zu 16 A pro Kanal mit einer Gesamtgerätekapazität von 25 A unterstützt. Shelly Pro 2PM ist mit zwei integrierten präzisen Leistungsmessern ausgestattet, mit denen du den Verbrauch jedes Kanals separat steuern und überwachen kannst. Es unterstützt eine bidirektionale Motorsteuerung, was es perfekt für die Automatisierung von Rollläden, Vorhängen, Markisen, Toren und vielem mehr macht! Verwende Skriptfunktionen, um benutzerdefinierte Automatisierungsszenarien basierend auf verschiedenen Ereignissen, Wettervorhersagen, Windvorhersagen usw. festzulegen.
Shelly Pro-Serie
Die Shelly Pro-Serie wurde mit Temperatur-, Überlastungs- und Überspannungslastschutz erweitert und ist für die Installation im Sicherungskasten (DIN) konzipiert. Die Shelly Pro-Serie ermöglicht eine vollständige intelligente Automatisierung ohne zusätzliche Drähte oder Verkabelung und eignet sich perfekt für Wohnungen, Büros, Geschäfte, Geschäfts- und Produktionsstätten sowie Neubauten.
EIGENSCHAFTEN
LAN-, WLAN- und Bluetooth-Konnektivität
LAN-Verbindung für hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit. Gleichzeitige WLAN- und LAN-Nutzung, bei Bedarf als Backup.
2 Ausgänge,je 16 A
Shelly Pro 2PM hat eine Gesamtgeräteleistung von 25 A.
PräziseLeistungsmessung
Shelly Pro 1PM gewährleistet eine präzise Überwachung des Stromverbrauchs.
Abdeckungssteuerung (Rolläden)
Steuere bidirektionale AC-Motoren und stelle deine gewünschte Position ein.
Verbesserte Sicherheit
Verbesserte Sicherheitsfunktionen und TLS 1.2-Unterstützung, die eine breite Palette sicherer Cloud-verbundener und lokaler Integrationen ermöglichen
Skriptfunktionen
Shelly Pro 1PM unterstützt vollständig mjS-Scripting, sodass du weitere Features und Funktionen erstellen kannst.
ANWENDUNGSBEISPIELE EINE MARKISE, DIE SICH NACH DEM WETTER RICHTET
Motorbetriebene Außenmarkisen spenden den Besuchern des Hauses an sonnigen Tagen angenehmen Schatten. Starker, unerwarteter Wind kann sie jedoch irreparabel beschädigen. Durch die Kombination mit einem Windsensor oder einfach mittels Daten zur Wettervorhersage per Skript kann Shelly Plus 2PM die Außenmarkisen automatisch einfahren, um sie vor Wind zu schützen. Wenn die Wettervorhersage Regen in den Nachmittagsstunden vorhersagt, fährt Shelly die Markisen wieder aus, um die draußen sitzenden Kunden davor zu schützen.
AUTOMATISIERTE JALOUSIEN FÜR MEHR PRIVATSPHÄRE
Motorgesteuerte Jalousien und Vorhänge fördern nicht nur die Nutzung von mehr natürlichem Licht, sondern geben den Gästen deines Hotels auch mehr Kontrolle über ihre Privatsphäre, indem sie die Jalousien oder Vorhänge individuell steuern können. Sie können die Jalousien öffnen oder schließen oder das Licht nach ihren eigenen Bedürfnissen und Vorlieben lenken.
FERNBEDIENUNG VON PARKPLATZTOREN
Sicherheitsdienste sind teuer. Shelly ermöglicht die Automatisierung der Zugangskontrolle für dein Büro oder Zuhause, indem es deinen Parkplatzschranken oder dein Hoftor fernsteuerbar macht. Verwende eine intelligente Planung, um Shelly Pro 2PM so einzustellen, dass der Schranken oder das Tor beispielsweise zwischen 18:00 und 19:00 Uhr ganz offen bleibt, um deinen Mitarbeitern das Verlassen des Geländes zu erleichtern.
SMARTER KONFERENZRAUM
Automatisierte Konferenzräume sind sofort für jedes Businessmeeting bereit. Beauftrage Shelly Motion 2, das Szenario für Meetings zu aktivieren, sobald du den Raum betrittst: Die elektrischen Rollos schließen sich, die smarten Lampen werden auf die gewünschte Helligkeit gedimmt, die Projektionsleinwand wird ausgefahren und der Projektor schaltet sich ein. Im Nu ist der Konferenzraum bereit für deine Präsentation.
KONNEKTIVITÄT
WLAN Arbeitet in einem 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk und unterstützt die Optionen Access Point (AP) und Client Mode (CM).
Bluetooth Füge jetzt Geräte schnell und einfach über eine Bluetooth-Verbindung mit der Shelly Cloud App hinzu
LAN LAN-Verbindung für hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit. Gleichzeitige WLAN- und LAN-Nutzung, bei Bedarf als Backup
SICHERHEIT
Überhitzungsschutz
Überlastungsschutz (PM-Geräte)
Überspannungsschutz (PM-Geräte)
Schwer entflammbar (V-0)
MERKMALE
HTTP/HTTPS-Webhooks Sonnenaufgang-/-untergang-Aktionen mit Offsets Wochenplanung Benutzerdefinierte Skripte (mJs) Gruppierung Szenarien
EIGENSCHAFTEN DER PRO-SERIE HTTP/HTTPS-Webhooks für eine schnelle Verbindung
Die Shelly Pro-Reihe ist mit HTTP/HTTPs-Webhooks erweitert und kann sich problemlos mit anderen kompatiblen Geräten oder Automatisierungssystemen von Drittanbietern verbinden, diese benachrichtigen oder steuern.
Intelligente Aktionen, die dem Sonnenaufgang/Sonnenuntergang folgen
Die Shelly Pro-Serie kann den Strom je nach Sonnenuntergangs-/Sonnenaufgangsstunde ein- und ausschalten, was eine dynamische Steuerung der elektrischen Ausrüstung je nach Jahreszeit ermöglicht.
Automatisierung mit Wochenplanung
Mit der Shelly Pro-Serie kannst du bis zu 20 Aktionen basierend auf deinem Tages- oder Wochenplan einrichten, ohne dass ein externer Hub oder Server erforderlich ist.
Skripterstellung für benutzerdefinierte Automatisierung
Die Shelly Pro-Serie unterstützt mjS-Skripting vollständig, sodass du deine eigenen Merkmale und Funktionen erstellen kannst.