Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Onanoff Kopfhörer für Kinder / Travel / Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Onanoff Kopfhörer für Kinder / Travel / Pink
Onanoff Kopfhörer für Kinder / Travel / Pink
Artikel-Nr.:
     1085-198529
Hersteller:
     Onanoff
Herst.-Nr.:
     BP-TRAVEL-PINK
EAN/GTIN:
     0630282192829
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Der Weg ist das Ziel | Travel

Der Onanoff Kopfhörer Travel ist der perfekte kabelgebundene Reisebegleiterfür Kinder. Das Hauptmerkmal sind die veränderbaren Höreinstellungen, die je nach Alter oder Umgebung des Kindes eingestellt werden können - 75dB Kleinkind Modus, 85dB Kind Modus und 94dB Travel Modus. Der faltbare Travel kommt außerdem mit einem Mikrofon, einem bunten Aufkleber-Set, das individuell gestaltet werden kann, und einer Sharing-Buchse, über die mehrere Hörer an ein Gerät angeschlossen werden können.

Features
  • Speziell für Kinder
  • Faltbar
  • Super stabiles ABS/PP Gehäuse
  • Anti-Allergische Ohrpolster
  • Inklusive Mikrofon
  • Annahme Taste
  • Kopfhörerkabel für Teilen
  • 75 / 85 / 94db
  • Dekorative Sticker (6 Stück)
  • Ausmal Sticker (1 Stück)
  • Verfügbar in 2 Farben
Spezifikationen
  • Driver Unit: 30mm Neodymium
  • Impedanz: 32oHM
  • Kabel: 0,8m
  • Stecker: Vergoldet3,5mm
  • Frequenz: 20-20kHz
  • Sensibilität:75-85-94 +/-3dB @1mW 1kHz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,24*
€ 19,52*
Lager 1085
2
€ 6,00*
ab € 13,66*
€ 19,54*
3 Tage
2
€ 8,00*
ab € 13,66*
€ 19,54*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 33,22*
€ 45,51*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.