| |
|
| Artikel-Nr.: 1085-198485 Herst.-Nr.: 315008 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| RAK Wireless WisDuo Evaluation Board RAK4260-H-EVB8 Überblick Das RAK4260 LPWAN Evaluation Board ist ein WisDuo Produkt, das aus dem RAK4261 (RAK4260 LPWAN Modul + Breakout Board) und dem RAK5005 WisBlock Base besteht. Dieses Entwicklungsboard ermöglicht den Zugriff auf alle seriellen und GPIO-Ports für eine einfache Konfiguration. Das RAK4260-Kernmodul enthält das RAK Unified Interface (RUI), mit dem Sie Ihre Firmware schnell und einfach entwickeln und testen können. Die vollständige Dokumentation zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Website unter Dokumentation. Um dieses Produkt richtig nutzen zu können, müssen Sie ein kompatibles Emulator-Kit erwerben. Wir empfehlen Ihnen, direkt auf der Website von SEGGER Microcontroller zu kaufen, um sicherzustellen, dass Sie ein Originalprodukt erhalten. Eigenschaften - Hochwertiges LoRa®-Gerät mit geringem Stromverbrauch (Microchip ATSAMR34J18 SiP)
- Vollständig unterstützte Frequenzabdeckung von 862 bis 1020 MHz (alle LoRaWAN®-Bänder)
- Hoher Grad an Genauigkeit und Stabilität (32MHz TXCO)
- Maximale Sendeleistung: 20dBm; maximale Empfindlichkeit: -136dBm; Sendestrom: 17mA (typisch)
- Eine große Auswahl an Schnittstellen: I2C, SPI, ADC, UART, GPIOs
Lieferumfang - 1 x RAK4260 EVB (RAK4261 + RAK5005)
- 1 x Micro USB Kabel
- 1 x SubG-Antenne (iPEX)
- 2 x 4-polige Kopfhörer
- 9 xDupont-Leitungen
|
| | |
| | | |
| | | |
| |