Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi® 4 Zubehör - Gehäuse Kit Aluminium mit passiver Kühlung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raspberry Pi® 4 Zubehör - Gehäuse Kit Aluminium mit passiver Kühlung
Raspberry Pi® 4 Zubehör - Gehäuse Kit Aluminium mit passiver Kühlung
Artikel-Nr.:
     1085-193054
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     RP-4-MC
EAN/GTIN:
     4038816106360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Einplatinencomputer Gehäuse
Einplatinencomputer Zubehör
Die Version Raspberry Pi 4B benötigt mehr Kühlung und besitzt auch zwei Micro-HDMI-Anschlüsse. Entsprechend sind die konzipierten Gehäuse für den Raspberry Pi 3B nicht mehr kompatibel. Das ALLNET Raspberry 4 Aluminium Gehäuse wurde speziell für die passive Kühlung über das Gehäuse entwickelt und kann unter Standardbedingung die abgegebene Wärme des RP4, ohne aktive Unterstützung, an die Umgebung abgeben. Maße: 68,5 x 33,5 x 96 mm (B x H x T) Material: Aluminium Farbe: Schwarz Kompatibilität: Raspberry Pi 4 B I/O-Öffnungen: 1x LAN (RJ45) 4x USB 1x USB Typ C (Power) 1x Audio 2x Micro-HDMI 1x Vorbereitungen für externe Antenne • Plattform: Raspberry Pi 4 • Geeignet für: Raspberry Pi 4 Model B • Farbe: schwarz • Netzteil: ohne, extern • Kühlung: passiv mit integriertem Kühlkörper Lieferumfang: 1x Gehäuse 8x Kühlpads (2x4er Set) 4xSchrauben
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
46
1
€ 8,00*
ab € 9,24*
€ 13,13*
Lager 1085
46
1
€ 6,00*
ab € 9,24*
€ 13,13*
4
€ 6,95*
ab € 11,88*
€ 15,94*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.