Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAK Wireless · LoRa · WisDuo · Evaluation Board · RAK4200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAK Wireless · LoRa · WisDuo · Evaluation Board · RAK4200
RAK Wireless · LoRa · WisDuo · Evaluation Board · RAK4200
Artikel-Nr.:
     1085-184073
Hersteller:
     RAK Wireless
Herst.-Nr.:
     315012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board

RAK WirelessWisDuo RAK4200 LoRa® Evaluation Board

Überblick

Das RAK4200 LPWAN Evaluation Board ist ein WisDuo-Produkt, bestehend aus dem RAK4200 LPWAN-Modul und dem RAK5005 WisBlock Base. Mit diesem Entwicklungsboard können Sie auf alle seriellen und GPIO-Ports zugreifen und diese einfach konfigurieren. Das Kernmodul RAK4200 enthält eine STM32L071 MCU und einen SX1276 LoRa® Chip, der den LoRaWAN® 1.0.2 Protokollen entspricht. Die vollständige Dokumentation zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Website-Dokumentationsseite. Hinweis! Um eine optimale Antennenanpassung für das Low- und High-LoRa-Band zu erreichen, gibt es zwei Modultypen mit unterschiedlicher Hardware. Das Modul vom Typ L funktioniert nur für die LoRa-Bänder 433MHz und 470MHz. Das Modul vom Typ H ist für den Bereich von 868MHz bis 923MHz (den Rest des Spektrums). Beachten Sie, dass die Hardware spezifisch für Ihr ausgewähltes Band ist und nicht geändert werden kann.

Eigenschaften

  • LoRa®-Modul für Smart City, Smart Agriculture, Smart Industry
  • I/O-Ports: UART/I2C/GPIO
  • Temperaturbereich: -40°C bis +85°C
  • Frequenzbereich: 433 bis 470 MHz; 863 bis 923 MHz (gesamtes LoRa®-Spektrum)
  • Low-Power-Funksysteme mit 7,8kHz bis 500KHz Bandbreite
  • Ultra-Low-Power-Verbrauch 1,5uA im Sleep-Modus
  • Kern: ARM 32-Bit Cortex M0+ mit MPU
  • Bis zu 128KB Flash-Speicher mit ECC
  • 20KB RAM

Lieferumfang

  • 1 x RAK4200 EVB
  • 1 x Micro USB Kabel
  • 1 x IPEX LoRa Antenne
  • 2 x 4-Pin Header
  • 13 x Duont Lines
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 37,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.