Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1085-183602 Herst.-Nr.: USW-Flex-Mini EAN/GTIN: 817882029698 |
|
|
| | |
| Ein kompakter Layer-2-Switch mit 5 Ports, der über PoE oder einen 5-V-USB-C-Adapter mit Strom versorgt werden kann. (4) GbE-Ports (1) GbE-PoE-Eingangsport für Strom Optionale Stromversorgung mit dem mitgelieferten 5V, 1A USB-C-Adapter* *Adapter beim Kauf einer einzelnen Einheit im Lieferumfang enthalten. Notiz.Die EU-Version wird nur mit EU-Netzstecker geliefert. Technische Spezifikationen Mechanisch Maße 107,2 x 70,2 x 21,2 mm (4,2 x 2,8 x 0,8") Gewicht 150 g (5,3 Unzen) Gehäusematerial Polycarbonat Hardware Verwaltungsschnittstelle Ethernet In-Band Netzwerkschnittstelle (5) GbE RJ45-Ports Gesamter nicht blockierender Durchsatz 5 Gbit/s Schaltleistung 10 Gbit/s Weiterleitungsrate 7,44 Mpps Power-Methode USB Typ C, 5 V PoE/PoE+, 44–57 V DC, 0,05–0,04 A Stromversorgung 5V, 1A Netzteil* *Nur Einzelpakete enthalten das 5V, 1A USB-C Netzteil. Unterstützter Spannungsbereich USB Typ C: 4,7–5,3 V DC PoE/PoE+: 44–57 V DC Max.Energieverbrauch 2,5W ESD/EMP-Schutz Luft: ± 16 kV, Kontakt: ± 12 kV Taste Werkseinstellungen zurückgesetzt Betriebstemperatur -5 bis 45 °C (23 bis 113 °F) Betriebsfeuchtigkeit 10 bis 90 % nicht kondensierend Zertifizierungen CE, FCC, IC LEDs System Status Ethernet Geschwindigkeit/Link/Aktivität Bewerbungsvoraussetzungen UniFi-Netzwerk Version 5.12.5 und höher |
| | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 25,86* | € 34,50* | | | | | 1 Tag | | | | | € 13,00* | ab € 26,09* | € 34,67* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 26,32* | € 34,85* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 26,65* | € 35,19* | | | | Lager 1085 | | | | | | € 6,00* | ab € 25,49* | € 35,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1085 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1085 | | Versand: Lager 1085 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|