Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 LED Retrofit GU10 7W ww dimmbar V3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 LED Retrofit GU10 7W ww dimmbar V3
Synergy 21 LED Retrofit GU10 7W ww dimmbar V3
Artikel-Nr.:
     1085-181344
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-001244
EAN/GTIN:
     4038816096159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel
leds mit stecksockel dimmbar
leds mit stecksockel

Sockel: GU10 Lumen: 695lm Kelvin: 2750K ±250 Lichtfarbe: warmweiß CRI>82 Dimmbar: ja Betriebsspannung 220-240V Leistungsaufnahme: 7 W Abstrahlwinkel 40° Schutzklasse: IP40 Durchmesser: 50mm Höhe ohne Pins: 52mm Höhe mit Pins: 58mm Gewicht: 69g COB LED, ALU-Gehäuse Bitte beachten Sie, dass die Synergy21 LED Retrofit Leuchtmittel nur bei einer Betriebstemperatur zwischen 0-50 C° betrieben werden dürfen. Bei Abweichungen kann die Lebensdauer der LED?s nicht garantiert werden! Energieeffizienzklasse: A+ kWh/1000h: 7

Weitere Suchbegriffe: led hochvolt reflektorlampe gu10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.