| |
|
| Artikel-Nr.: 1085-181055 Herst.-Nr.: FUTC07 EAN/GTIN: 4038816095978 |
| | |
|
| | |
| Miboxer FläachenStrahler 100W RGB-CCTmit 25° Abstrahlwinkel Steuerbar mit Funkfernbedienung und/oder WLAN Controller für iOS und Android, beide separat erhältlich, siehe Zubehör Product Name: 100W RGB+CCT Smart LED Garden Lamp Model No.: FUTC07 Power: 100W Input Voltage: AC100~240V 50/60Hz Working Temperature: -20-60°C Color Temperature: 2700K~6500K Luminous Flux: 7500LM Luminous Efficiency: 75LM/W CRI: >80 PF: >0.9 Lifespan: 50000 hours Beam Angle: 25° Illumination distance: >15m IP Rate: IP65 RF: 2.4GHz Transmitting power: 6dBm Control Distance: 30m Energieeffizienzklasse: A+ kWh/1000h: 100 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, led flutlichtstrahler ip65 3000 k, led außenfluter, außenscheinwerfer led ip65 |
| | |
| |