Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adeunis · LoRa · LoRaWAN Current Sensor Strommesszange 100A · EU868 · ARF8190BA-B02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adeunis · LoRa · LoRaWAN Current Sensor Strommesszange 100A · EU868 · ARF8190BA-B02
Adeunis · LoRa · LoRaWAN Current Sensor Strommesszange 100A · EU868 · ARF8190BA-B02
Artikel-Nr.:
     1085-178281
Hersteller:
     Adeunis RF
Herst.-Nr.:
     ARF8190BA-B02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
strommesszangen

LoRa Adeunis LoRaWAN Current Sensor Strommesszange 100A ARF8190BA-B02: Package Current sensor 100A LoRaWAN™

Überblick

  • Gebrauchsfertige Lösung
  • Selbstversorgung
  • Periodische Emission der Messung oder des Ereignisses auf parametrischen Schwellenwerten (Alert)

Technische Daten

  • Betriebstemperatur: -25°C / +60°C
  • Feuerbeständigkeit: UL94-V0
  • Erhältlich in 100 A
  • Genauigkeit +/- 2%- ca. 70 cm Kabel
  • Version 50 A: Kabel 10 mm
  • austauschbare Batterie- Abmessungen: 105 x 50 x 27 mm
  • Gehäuse: IP67
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 162,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,44*
€ 193,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,34*
€ 191,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,62*
€ 181,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,73*
€ 168,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,67*
€ 154,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.