Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1085-176810 Herst.-Nr.: RUT9550033B0 EAN/GTIN: 4779027311302 |
| | |
|
| | |
| Teltonika RUT955 LTE Router Überblick Der RUT955 ist ein hochzuverlässiger industrieller LTE Cat 4-Router, der hohe Leistung und GNSS-Ortungsfähigkeiten bietet. Ethernet, digitale und analoge E/A, RS232, RS485, GNSS (GPS), MicroSD und USB-Schnittstellen ermöglichen eine unglaubliche Vielfalt an industriellen Anwendungsszenarien. Er ist mit Konsekutivität Redundanz über Dual SIM Failover ausgestattet. Es wird mit RutOS geliefert, das mit fortschrittlichen Softwarefunktionen wie Modbus, SNMP, TR-069, NTRIP, MQTT und mehreren VPN-Diensten ausgestattet ist. Eigenschaften - Konnektivität - 4G/LTE (CAT4), 3G, 2G
- DUAL-SIM - Für zusätzliche Verbindungssicherheit
- GNSS - Globales Satelliten-Navigationssystem für Ortungsdienste und Zeitsynchronisation
- I/O - Mehrere digitale und analoge Ein-und Ausgänge zu Gerätesteuerung und Ereignisbenachrichtigung
- Serial Port - Serielle RS232/RS485 - Kommunikationsschnittstellen
- Kompatibel mit RMS - Remote Management System
Lieferumfang - 1 x Teltonika RUT955 LTE Modem Router
- 2 x LTE Antennen mit 3 Meter Kabel
- 2 x WIFI Antennen mit 3 Meter Kabel
- 1 x GNSS Antenne mit 3 Meter kabel
- 1 x 24W EU Netzteil
- 1 x Ethernetkabel 1,5Meter Kabel
- 1 x RS485 Konnektor Block
- 1 x I/O Konnektor Block
Technische Daten siehe ! |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1085 | | | | | | € 6,00* | ab € 171,95* | € 201,94* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 178,69* | € 208,07* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 189,10* | € 219,00* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 202,77* | € 232,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 202,62* | € 233,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1085 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1085 | | Versand: Lager 1085 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|