| |
|
| Artikel-Nr.: 1085-174037 Herst.-Nr.: S21-LED-001175 EAN/GTIN: 4038816090270 |
| | |
|
| | |
| G45 E27 Glas Bulb klar in warm weiss mit LED Filament 120° Abstrahlwinkel AC 230V/50-60Hz Lichtfarbe: 3000K Lumen: 150 1,5 Watt Höhe: 65mm (mit Sockel) Durchmesser: 45mm Bitte beachten Sie, dass die Synergy21 LED Retrofit Leuchtmittel nur bei einer Betriebstemperatur zwischen -10 bis +50°C betrieben werden dürfen. Bei Abweichungen kann die Lebensdauer der LED’s nicht garantiert werden! Energieeffizienzklasse: A++ kWh/1000h: 1,5 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Tropfen, LED Tropfenform, LED Tropfenlampe, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, led tropfenlampe e27 1,5w warmweiß, led tropfen, led tropfen e27 |
| | |
| |