Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 LED Wallwasher 48W RGB-WW (RGB-CCT) IP66 *Milight/Miboxer*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 LED Wallwasher 48W RGB-WW (RGB-CCT) IP66 *Milight/Miboxer*
Synergy 21 LED Wallwasher 48W RGB-WW (RGB-CCT) IP66 *Milight/Miboxer*
Artikel-Nr.:
     1085-171248
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     RL2-48
EAN/GTIN:
     4038816171245
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
lichtbandleuchte

Der RGB+CCT LED Wall Washer Light ist die ideale Lösung für eine effektive und flexible Beleuchtung von Fassaden, Wänden und architektonischen Merkmalen. Mit modernster LED-Technologie und einem robusten Design bietet dieser Wall Washer eine beeindruckende Lichtleistung und langlebige Zuverlässigkeit.

Dieses leistungsstarke Beleuchtungssystem arbeitet mit einer Eingangsspannung von AC100~240V bei 50/60Hz und einer Leistung von 48W. Die variable Farbtemperatur von 2700K bis 6500K ermöglicht sowohl warme als auch kühle Weißtöne, die sich perfekt an jede Umgebung anpassen lassen. Mit einem Lichtstrom von 2800 Lumen und einer Lichtausbeute von 60LM/W sorgt dieser Wall Washer für eine helle und gleichmäßige Ausleuchtung. Der Farbwiedergabeindex (CRI) von über 70 gewährleistet eine natürliche und lebendige Farbdarstellung.

Dank des Abstrahlwinkels von 15*60° und einer Beleuchtungsdistanz von über 20 Metern können Sie große Flächen effektiv beleuchten. Der hohe Leistungsfaktor von über 0.9 macht dieses Lichtsystem besonders energieeffizient und kostensparend. Die robuste Konstruktion aus Druckguss-Aluminium und stalinite Glas sorgt für eine lange Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden und bietet gleichzeitig eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse.

Mit der Schutzart IP66 ist der RGB+CCT LED Wall Washer Light vollständig gegen Staub und starkes Strahlwasser geschützt, was ihn ideal für den Einsatz im Freien macht. Das kompakte Design mit den Maßen 1017*64*62mm ermöglicht eine einfache Installation und Integration in verschiedene architektonische Konzepte.

Dieses Beleuchtungssystem verbraucht 48 kWh pro 1000 Stunden, was es zu einer umweltfreundlichen Wahl macht. Der RGB+CCT LED Wall Washer Light bietet Ihnen die Möglichkeit, dynamische Lichteffekte zu erzeugen und Ihre Umgebung in lebendigen Farben zu beleuchten.Erleben Sie die Vielseitigkeit und Leistung des RGB+CCT LED Wall Washer Light und verwandeln Sie Ihre Außenbereiche mit dieser hochwertigen Beleuchtungslösung.

Product Name: RGB+CCT LED Wall Washer Light Model No.: RL1-48 Input Voltage: AC100~240V 50/60Hz Power: 48W Working Temperature: -20~60° Color temperature: 2700~6500K Luminous Flux: 2800LM Light Efficiency: 60LM/W CRI: >70 PF: >0.9 Lifespan: 50000h Beam Angle: 15*60° Illumination distance: >20m IP Rate: IP66 size: 1017*64*62mm Housing Material: Die-cast aluminum, stalinite

Energieeffizienzklasse: G kWh/1000h: 48

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
25
€ 8,00*
ab € 131,31*
€ 162,96*
Lager 1085
25
€ 6,00*
ab € 131,38*
€ 162,96*
€ 6,90*
ab € 157,90*
€ 192,23*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,96*
€ 193,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,20*
€ 190,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,92*
€ 183,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,03*
€ 174,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,38*
€ 156,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.