| |
|
| Artikel-Nr.: 1085-167035 Herst.-Nr.: S21-LED-001153 EAN/GTIN: 4038816088499 |
| | |
|
| | |
| Sockel: E14 Form: B35, klar Leistung: 4,5W Lumen: 470lm Kelvin: 2700K, warmweiß CRI: >80 Dimmbar: Ja Betriebsspannung: 230V Leistungsaufnahme: 4,5W Abstrahlwinkel: 360° Arbeitstemperatur: -10 - +45°C Größe: H:100mm, D: 40mm dimmbar Können als Ersatz für herkömmliche Glühbirnen verwendet werden. Generelle Information zu LEDs: Bitte beachten Sie, dass die Synergy21 LED Retrofit Leuchtmittel nur bei einer Betriebstemperatur zwischen -10° und 45 C° betrieben werden dürfen. Bei Abweichungen kann die Lebensdauer der LED’s nicht garantiert werden! Energieeffizienzklasse: A+ kWh/1000h: 4,95 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, LED E14, LED Lampe E14, LED Leuchtmittel E14, LED Leuchtmittel Sockel E14, LED Kerzenform, LED Kerzenlampe, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel E14, Sockel E14, led e14 dimmbar kerze, led e14 dimmbar, led e14 kerze |
| | |
| |