Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 LED Retrofit E27 Lichterkette Modul 5m Type2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 LED Retrofit E27 Lichterkette Modul 5m Type2
Synergy 21 LED Retrofit E27 Lichterkette Modul 5m Type2
Artikel-Nr.:
     1085-160009
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-001133
EAN/GTIN:
     4038816083456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Ketten
LED Lichterkette
Lichterkette
Weihnachtsbeleuchtung

E27 Lichterkette für Außenbeleuchtung geeignet. E27 Fassung mit Gummidichtung für E27 B45 Bulbs Type2: 1 abgehängte Fassungen pro Knoten Leuchtmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten Gesamtlänge: 5m Gesamtlänge: max 300 Meter mit max 750W Fassungen: E27, 5Stück Kabel: H05RNH2-F, 2*1mm2, schwarz Arbeitstemperatur: -30°~+85°C VDE waterproof Modul Stecker und Modul Endbuchse, verlängerbar mit anderen Lichterketten Modul Endbuchse mit IP65 Schraub-Schutzdeckel Abstand zwischen 2 Sockeln beträgt 100cm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.