Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzkabel 230V Schutzkontakt CEE7(Stecker)->Kaltgeräte IEC-C13(Buchse), 1.8m, Black, Bulkware,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzkabel 230V Schutzkontakt CEE7(Stecker)->Kaltgeräte IEC-C13(Buchse), 1.8m, Black, Bulkware,
Netzkabel 230V Schutzkontakt CEE7(Stecker)->Kaltgeräte IEC-C13(Buchse), 1.8m, Black, Bulkware,
Artikel-Nr.:
     1085-157039
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     CEE7(180°)/C13(180°)-1,8m-SW-Bulk
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
netzkabel schuko cee 7/7 stecker au...
netzkabel schuko cee 7/7 stecker au...
1,8mtr., Schwarz 250V/10A, 3x0,75mm², 180Grad-Netzstecker auf 180Grad-Kaltgerätebuchse PRODUKT INFORMATIONEN: Anschluss Seite A : Schutzkontakt Stecker 180 Grad Anschluss Seite B : IEC-C13 Buchse 180 Grad Kabellänge (m) : 1,8m Farbe : schwarz Besonderheiten : - Monitorstromversorgung über den Computer oder als Verlängerung für vorhandenen Kabel - Kaltgeräte Büchse gerade und Schutzkontakt Stecker gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.