| |
|
| Artikel-Nr.: 1085-153398 Herst.-Nr.: FUTT07 EAN/GTIN: 4038816076212 |
| | |
|
| | |
| Miboxer FlächenStrahler 100W RGB-CCTmit 160° Abstrahlwinkel Steuerbar mit Funkfernbedienung und/oder WLAN Controller für iOS und Android, beide separat erhältlich, siehe Zubehör Product Name: 100W RGB+CCT LED Floodlight Model No.: FUTT07 Power: 100W Voltage: AC100~240V 50/60Hz Kelvin: 2700-6500K Luminous Flux: 7500-8500LM Luminous Efficiency: 85LM/W Standby Power Consumption:0.65W CRI: >80 PF: >0.9 Beam Angle: 160° IP Rate:IP65 Size: 295*60*402.32mm Energieeffizienzklasse: A+ kWh/1000h: 100 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, außenscheinwerfer led ip65, led-baustrahler, led-baustrahler 230v |
| | |
| |