Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGFEO ES 730 IT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AGFEO ES 730 IT
AGFEO ES 730 IT
Artikel-Nr.:
     1085-152690
Hersteller:
     Agfeo
Herst.-Nr.:
     6101471
EAN/GTIN:
     4021972014716
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TK-Anlage
Telefonanlage
agfeo tk-anlage
tk-anlage
Full-IP System im 19"-Gehäuse (schwarz), 4 HE, LAN-Anschluss, 3 freie Modulslots für die individuelle Erweiterung des Systems. Bis zu 16 VoIP-Kanäle (10 im Grundausbau, 6 weitere via kostenpfl. opt. Lizenz), mögl. Nutzung: SIP extern (SIP Provider), SIP intern (SIP Geräte, AGFEO DECT IP), ASIP (AGFEO ST für IP Schnittstelle). Individualisierbare MoH, integr. Voiceboxsystem inkl. Voice to Mail (6 Voiceboxen im Grundausbau, erweiterbar auf 60 via Lizenz), optionales Faxbox System via Lizenz (Faxempfang inkl. Fax to Mail, max. 6 Faxboxen), Audio-Informations-System (4-kanalig, optional per Lizenz erweiterbar auf 7 Kanäle), optionales AMS per Lizenz, TAPI-Serverfunktionalität (opt. Lizenz zur Erhöhung der unterstützten TAPI-Lines, 3 Stück per Default, max. 60), Unterstützung SIP-TFE, Türbildanzeige, Unterstützung DECT-IP System. Integrierter Updateserver mit hinterlegten FW-Ständen für angeschl. Systemtelefone, Konfiguration via LAN, SmartHome Server on Board inkl. Unterstützung der SmartConnectBox (ext. Relais u. Sensoren). Optionale Erweiterungsmodule für analoge Geräte, schnurgebundene Systemtelefonie (S0, UP0, IP) sowie für zusätzliche IP-Kanäle (SIP extern, SIP intern, ASIP, DECT-IP) und ISDN Schnittstellen (extern/intern S0). In Abhängigkeit vom eingesetztem Firmwarestand und verwendeter Module ist der Betrieb von folgenden Systemtelefonen möglich: ST 21, ST 22 (IP), ST 40 (IP), ST 42 (IP), ST 45 (IP), ST 53 (IP), ST 54 IP und ST 56 (IP). AGFEO Dashboard Server (on Board) für CTI/UC Funktionalität via optionaler Lizenz dauerhaft aktivierbar (Demobetrieb möglich), CTI/UC Steuer- und Bedien-Software AGFEO Dashboard.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.315,07*
€ 1.438,84*
Lager 1085
3
€ 6,00*
ab € 1.379,98*
€ 1.505,78*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.505,78*
€ 1.791,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.500,40*
€ 1.785,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.456,28*
€ 1.732,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.421,12*
€ 1.691,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.379,98*
€ 1.642,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.