Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGFEO ES 730 IT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7296273
Hersteller:
     Agfeo
Herst.-Nr.:
     6101471
EAN/GTIN:
     4021972014716
Suchbegriffe:
TK-Anlage
Telefonanlage
agfeo tk-anlage
tk-anlage
Mit der ES 730 IT treffen Sie die richtige Wahl, wenn der Ausbau der Kommunikationsstruktur hauptsächlich in IP-Technik erfolgen soll. Bereits im Grundausbau bietet sie viele Funktionen, die auf den Geschäftsalltag ausgerichtet sind.
AGFEO ES 730 IT - Hybrid PBX - 4U - in Rack montierbar - 1 x 10/100/1000
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Hybrid PBX - in Rack montierbar - 4U
Kapazität
SIP-Telefone: 32 ¦ AIS Kanäle: 4 ¦ IP Sprachkanal: 10 (maximal 16) ¦ IP Sprachkanal: 32 ¦ Sprachboxen: 6 ¦ Fax boxes: 3
Anrufservices
Audio Information System (AIS)
Netzwerkanschlüsse
1 x 10/100/1000
Abmessungen und Gewicht
Breite
48.3 cm
Tiefe
27 cm
IP-Telefonie
Voice Codecs
G.711u, G.711a, G.726
VoIP-Protokolle
SIP
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1000Base-T ¦ USB ¦ 4 x Telefonleitung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.305,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.442,97*
€ 1.717,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.427,64*
€ 1.698,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.382,11*
€ 1.644,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.351,32*
€ 1.608,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.305,02*
€ 1.552,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.