Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 LED Flame Serie Solar Garten Lampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 LED Flame Serie Solar Garten Lampe
Synergy 21 LED Flame Serie Solar Garten Lampe
Artikel-Nr.:
     1085-150531
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-001053
EAN/GTIN:
     4038816072801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte
Solar Energy Charge Power: 1W Voltage:5V Kelvin: 1300-1500K LEDs Quantity: SMD2835 96PCS Size: 120*(45-1000) mm IP Grade: IP65 Battery:2200mA Control: on/off Eingebauter Dämmerungssensor: Dunkel=an, Hell=aus
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
27
€ 8,00*
ab € 10,98*
€ 16,13*
Lager 1085
27
€ 6,00*
ab € 10,98*
€ 16,13*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.