Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 LED Retrofit E27 9W RGB-WW Lampe mit Funk und WLAN *Milight/Miboxer*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 LED Retrofit E27 9W RGB-WW Lampe mit Funk und WLAN *Milight/Miboxer*
Synergy 21 LED Retrofit E27 9W RGB-WW Lampe mit Funk und WLAN *Milight/Miboxer*
Artikel-Nr.:
     1085-149923
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     FUT012
EAN/GTIN:
     4038816072252
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Leds mit Schraubsockel
RGB-CCT E27 Leuchtmittel Steuerbar mit Funkfernbedienung und WLAN Controller für iOS und Android, beide separat erhältlich, siehe Zubehör Product Name: 9W RGB+CCT LED Bulb Model No: FUT012 Power: 9W Voltage: AC86~265V / 50~60Hz Kelvin: 2700~6500K Luminous Flux: 850LM Luminous Efficiency: 95LM/W CRI: >80 PF: >0.5 Lifespan: 50000 Hours Beam Angle: 220° Control Distance: 30m Size: F74*137mm Energieeffizienzklasse: A+ kWh/1000h: 9
Weitere Suchbegriffe: e27 sockel 6500k, e27 sockel, e27 sockel 9w
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
138
€ 8,00*
ab € 14,75*
€ 21,29*
Lager 1085
138
€ 6,00*
ab € 14,75*
€ 21,29*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.