Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 LED Retrofit GX5,3 4W RGB-WW Lampe mit Funk und WLAN *Milight/Miboxer*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 LED Retrofit GX5,3 4W RGB-WW Lampe mit Funk und WLAN *Milight/Miboxer*
Synergy 21 LED Retrofit GX5,3 4W RGB-WW Lampe mit Funk und WLAN *Milight/Miboxer*
Artikel-Nr.:
     1085-148504
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     FUT104
EAN/GTIN:
     4038816070517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbwechsellampe
Halogenlampe GX5.3
Halogenlampe Sockel GX5.3
NV-Halogenlampe GX5,3
RGB-CCT GX5,3 Leuchtmittel Steuerbar mit Funkfernbedienung und WLAN Controller für iOS und Android, beide separat erhältlich, siehe Zubehör Product Name: 4W MR16 RGB+CCT LED Spotlight Model No: FUT104 Power: 4W Voltage: AC/DC12V Kelvin: 2700-6500K Luminous Flux: 280LM Luminous Efficiency: 70LM/W CRI: >80 Base Type: MR16 Beam Angle: 25° PF: >0.55 Material: Aluminum+PC Control Distance: 30m Size: 50*49mm Energieeffizienzklasse: A+ kWh/1000h: 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.