Sockel:GX5,3 4x1Watt LEDs ALU-Gehäuse Eingang: 12Vac / 12Vdc, Eingangsbereich: 8-14Vac / 8-18Vdc Leistungsaufnahme: 4 W Lumen: - Kelvin grün 520-530nm Abstrahlwinkel 60° Dimmbar: ja DxH: 50mm*60mm Können als Ersatz für herkömmliche Halogen-Spiegellampen verwendet werden. Achtung: Bitte verwenden sie bei den Synergy 21 LED GX5,3/MR16 Spots ausschließlich geregelte, bzw. Schalt - Netzteile. Verwenden sie KEINE Halogentrafos oder gewickelte Netzteile, sonst besteht die Gefahr der Zerstörung der LED durch Überspannung. Bitte messen sie vorher unbedingt die Spannung. Wir empfehlen zum Messen der Spannung das Synergy 21 Digital Multimeter DM830. Bitte beachten Sie, dass die Synergy21 LED Retrofit Leuchtmittel nur bei einer Betriebstemperatur zwischen 0-50 C° betrieben werden dürfen. Bei Abweichungen kann die Lebensdauer der LEDs nicht garantiert werden!