Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET Schweiz Powerline 1200Mbit Bridge RJ45 HomePlugV2 "SmartLink" mit PoE AT ALL1681203


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET Schweiz Powerline 1200Mbit Bridge RJ45 HomePlugV2 "SmartLink" mit PoE AT ALL1681203
ALLNET Schweiz Powerline 1200Mbit Bridge RJ45 HomePlugV2 "SmartLink" mit PoE AT ALL1681203
Artikel-Nr.:
     1085-141122
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL1681203-CH
EAN/GTIN:
     4038816066619
Suchbegriffe:
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
Powerline
Highlights:
  • Neuer HomePlug AV2 Standard
  • Bis zu 1200 Mbps Powerline Datentransferrate über Powerline
  • Kompatibel mit anderen HomePlug AV Technologien
  • MIMO Unterstützung
  • 1 Gigabit Ethernet Ports
  • Sichere Kommunikation und Schutz Ihrer Daten mit einem Knopfdruck
  • Einfache Installation
  • integrierter PoE Injektor nach IEEE802.3at mit max. 30W für IP-Kameras / PoE Lampen / PoE-PD-Switche z.B. ALL-SG8205PD

Mit dem ALL1681203 Adapter kommt der erste ALLNET Powerline-Adapter nach HomePlug AV2 Standard mit Smartlink 1200 Mbps und MIMO Unterstützung auf den Markt.

Der ALLNET ALL1681203 nutzt den neuesten Qualcomm Atheros QCA7500 / QCA8334 Chipsatz. Er verfügt über Gigabit Ethernet RJ45 Schnittstellen und ist zu den Powerline Standards IEEE1901/ Homeplug AV und GreenPHY kompatibel. Das ermöglicht eine einfache Nutzung mit bestehenden Powerline Endgeräten anderer Hersteller.

Hohe Datenraten und Quality of Service (QoS) ermöglichen die Nutzung von HD Multimedia-Anwendungen und unterstützen Sie, digitale Hochgeschwindigkeits-Multimedia-Heimnetzwerke im ganzen Haus, einschließlich IPTV-Dienste, gleichzeitige HD Video-und Audio-Verteilung, Voice Over IP Calls, Online-Gaming, High Speed Internet, zu realisieren. Der ALL1681203 bietet eine einfache Plug & Play Vernetzung per Druckknopf, ohne das eine Konfiguration per Software nötig ist.Der Network Management Key (NMK) mit seiner 128-bit AES Hardware-Verschlüsselung gewährleistet den sicheren, authentifizierten Zugriff auf das logische Netzwerk und schützt das Netzwerk vor Hackern.

Der neue HomePlug AV2 Standard ermöglicht hocheffiziente Datenübertragung auf dem Stromkabel mit Technologien wie z.B. Efficient Notching & High Efficiency PHY Protocoll Data Unit (PPDU) Structure.

Der ALL1681203 liefert auf dem Gigabit Netzwerkanschluss auch PoE nach IEEE802.3at mit max. 30W Leistung. Über diesen PoE Anschluss können Sie ideal überall wo eine Steckdose ist auch ein IP-Telefon / IP-Kamera / PoE-Informationsdisplay "ALL4550" / PoE Uhr "ALL-PoE-CLK1" oder PoE Counter "ALL-PoE-CNT1" anschließen. Die max. Kabellänge auf der PoE Seite kann bis zu 100m mit CAT6 betragen.

Technische Daten:

Element

Spezifikation

Chipsatz:

Qualcomm QCA7500 + QCA8334

Standards:

• IEEE 1901, IEEE 1905.1 and HomePlug AV Compliant

• HomePlug AV2 Compliant

• AV2 30MHz and 67MHz MIMO profiles

• AV2 30MHz and 67MHz SISO profiles

• Power Save mode

• Co- existence with HomePlug 1.0/Turbo Nodes

• Compliant to ErP 2013 directive

• IEEE 802.3 10/100/1000 Ethernet(1200Mbps)

Brutto Datenrate Powerline:

bis zu 1200Mbps

Frequenzband:

2MHz bis 68MHz

Access-Methode Powerline:

Priority-based CSMA/CA channel acess

Quality of Service:

  • Priority-based CSMA/CA channel access schemes maximize efficiency
  • and throughput
  • Integrated Quality of Service (QoS) Enhancements
  • Supports IGMP managed multicast session

Modulationsart:

OFDM 4096/1024/256/64/16/8 QAM, QPSK, BPSK, ROBO, und Mini-ROBO Modulation Schema

Powerline Anschluss:

Type F Schutzkontakt Stecker (DE),Switch Mode 85VAC to 265VAC

Netzwerk Anschluss:

1x RJ45 10/100/1000Mbit

IGMP:

  • Support IGMP managed multicast sessions
  • IGMP snooping with multicast to multiple unicast support
  • IGMP/MLD Adressfiltering
Power over Ethernet: Data PIN´s: 1,2 & 3,6 Power: 4,5 & 7,8 Max. 30 PoE IEEE802.3at 48V

Nodes/Clients:

bis zu 15 Geräte

Verschlüsselung:

128Bit AES-Verschlüsselung mit Schlüsselmanagement (aktivierbar über Simple Connect Button)

LED-Anzeigen:

Power LED PowerLine Link/ACT Status LED 1xEthernet Link/ACT Status LED

Stromversorgung:

Type F Schutzkontakt Stecker (DE), Type C/E (FR), Switch Mode 85VAC to 265VAC

Stromverbrauch:

Betrieb 32W Watt Standby max. 3 Watt ohne PoE

Betriebssyteme für Betrieb:

alle TCP/IP Betriebssyteme

Betriebssysteme für Konfigurationssoftware:

Windows® XP32bit, Windows® Vista32/64bit, Windows®7 32/64bit

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Umgebung:

Temperatur Betrieb: 0 ~ 70 °C Luftfeuchtigkeit Betrieb: 10% ~ 90% (nicht kondensierend) Temperatur Aufbewahrung: -10 ~ 70 °C Luftfeuchtigkeit Aufbewahrung: 10% ~ 95% (nicht kondensierend)

Kennzeichnung:

CE, ROHS

Maße:

115mm x 65mm x 30mm (Höhe x Breite x Tiefe)

Gewicht:

300 Gramm (nur Adapter)

Verpackungsinhalt:

1 Stück ALLNET ALL1681203 1 Stück RJ45 Patchkabel 1,8m 1 Stück CD-ROM mit Handbuch & Software

Weitere Suchbegriffe: allnet powerline, dlan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 107,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,25*
€ 127,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,18*
€ 126,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,18*
€ 112,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,74*
€ 110,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,65*
€ 98,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.