Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 LED Spot Pendelleuchte UFO zub. Radar Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 LED Spot Pendelleuchte UFO zub. Radar Sensor
Synergy 21 LED Spot Pendelleuchte UFO zub. Radar Sensor
Artikel-Nr.:
     1085-138431
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-UFO0055
EAN/GTIN:
     4038816138439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Input Voltage: 120-277Vac, 50Hz Road Load: 400W@120Vac, 800W@220-277Vac (inductive) 800W@120Vac, 1200W@220-277Vac (resistive) IP rating: IP65 Operation Temperature: -35°~70°C Mounting high: 15m max Detecting zone: Max (DxH) 16m*15m Function: 2 Step /3 Step Dimming/ On Off Function Hold time: 5s/30s/90s/3min/20min/30min Detection sensitivity: 50%/ 100% Daylight sensor: 50lux / 100lux / 200lux / Disable Stand-by period: 5s / 5min / 10min / 30min / 1h / Disable Stand-by dimming level: 10% / 20% / 30%/ 50%
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.