Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 10W graues Gehäuse - kaltweiß V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 10W graues Gehäuse - kaltweiß V2
Synergy 21 LED Spot Outdoor Baustrahler 10W graues Gehäuse - kaltweiß V2
Artikel-Nr.:
     1085-128120
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-TOM01047
EAN/GTIN:
     4038816128126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler

Mit Notstromfunktion (ab 80V ca.20% Helligkeit) und reversiblen Überhitzungsschutz dimmbar (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer) Einscheibensicherheitsglas rostfreier Edelstahl Montagebügel IP65 geeignetes Außenkabel H05RNF ohne Stecker (0,7m) Mit Notstromfunktion und Überhitzungsschutz Betriebsspannung: > AC 207-253V/50-60Hz LED: 10Watt Highpower Chip Abstrahlwinkel: 120° Reichweite ca. 15 Meter Lumen: 901lm, 90lm/Watt Kaltweiss: 6000K ±150 Gehäuse: Alu Spritzguss in grau dimmbar: ja (Phasenanschnitts- und Phasenabschnittsdimmer) Arbeitstemperatur: -40°C bis +55°C Schutzklasse: IP65 (Strahlwasserfest) Abmessungen: (l*b*h) 115*90*105mm Energieeffizienzklasse: A+ kWh/1000h: 10

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.