Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1085-124277 Herst.-Nr.: S21-LED-000734 EAN/GTIN: 4038816049025 |
| | |
|
| | |
| G45 E27 Kunststoff Bulb kalt weiss 120° Abstrahlwinkel AC 230V/50-60Hz Lichtfarbe: 6000k Lumen: 74 1 Watt Höhe: 65mm (mit Sockel) Durchmesser: 45mm Bitte beachten Sie, dass die Synergy21 LED Retrofit Leuchtmittel nur bei einer Betriebstemperatur zwischen -10 bis +50°C betrieben werden dürfen. Bei Abweichungen kann die Lebensdauer der LED’s nicht garantiert werden! Energieeffizienzklasse: A+ kWh/1000h: 1 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Tropfen, LED Tropfenform, LED Tropfenlampe, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, tropfenlampe e27 led, led tropfen, led tropfenform e27 |
| | |
| |